<span Class='notranslate'>Abus </span> 24ib/70 Kax2 | All Weather Padlock 11/16 Inch H Ka 2 Pk | 3xvy5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ABUS 24IB/70 KAx2 กุญแจทุกสภาพอากาศ 11/16 นิ้ว H KA 2 PK | AD3CAY 3XVY5

ABUS 24IB/70 KAx2 แม่กุญแจทุกสภาพอากาศ 11/16 นิ้ว H KA 2 PK

In Stock
รายการ: AD3CAY รุ่น: 24IB/70 KAx2อ้างอิงไขว้: 3XVY5
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
฿4,086 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจสภาพอากาศทั้งหมด
สีผิวกายเงิน
Body Dia2.75 "
Body Finishเคลือบพลาสติก
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
รูปแบบตัวจาน
ความหนาของร่างกาย1.187 "
ความกว้างของร่างกาย2.75 "
สีเงิน
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
ประเภทคีย์เหมือนกัน
จำนวนกันชน0
จำนวนปุ่ม2
จำนวนพิน5
ระดับความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยสูง
การกำหนดค่ากุญแจมือห่อหุ้ม
กุญแจมือ Dia.3 / 8 "
กุญแจมือความสูง11 / 16 "
วัสดุกุญแจมือเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทกุญแจมือห่อหุ้ม
ความกว้างของกุญแจมือ3 / 4 "
รูปร่างรอบ
ทนต่อสภาพอากาศใช่
weatherabilityความต้านทานการกัดกร่อนสูงมาก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS8301109000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกุญแจมือ Dia.Body Diaความสูงของร่างกายกุญแจมือความสูงวัสดุกุญแจมือความกว้างของกุญแจมือweatherabilityความหนาของร่างกายกก. จำนวนราคา
ABUS 25EC / 70 KA Dimple Key Padlock 3/4 Inch H KA Silver | AD2RAA 3TMJ6 25EC / 70 KA3 / 8 "2.75 "2 4 / 5 "3 / 4 "เหล็กชุบแข็ง3 / 4 "ความต้านทานการกัดกร่อนสูง1.187 "1฿2,178
ABUS 24IB / 50 KA กุญแจทุกสภาพอากาศ 3/8 นิ้ว H KA Silver | AD2RAG 3TMN4 24IB / 50 KA1 / 4 "2"2"3 / 8 "เหล็กกล้าไร้สนิม1 / 2 "ความต้านทานการกัดกร่อนสูงมาก1"1฿1,278
ABUS 24IB / 60 KA กุญแจทุกสภาพอากาศ 1/2 นิ้ว H KA Silver | AD2RAJ 3TMN6 24IB / 60 KA5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "เหล็กกล้าไร้สนิม11 / 16 "ความต้านทานการกัดกร่อนสูงมาก1"1฿1,764
ABUS 26/80 KA กุญแจดิสคัส 11/16 นิ้ว H KA สีเงิน | AD2RAV 3TMP7 26/80 ก13 / 32 "3.25 "3.25 "11 / 16 "เหล็กชุบแข็ง1"ความต้านทานการกัดกร่อนสูง1.25 "1฿3,362
ABUS 26/90 KA กุญแจดิสคัส 5/8 นิ้ว H KA สีเงิน 5 พิน | AD2RAX 3TMP9 26/90 ก15 / 32 "3.75 "3.75 "5 / 8 "เหล็กชุบแข็ง1"ความต้านทานการกัดกร่อนสูง1.25 "1฿4,592
ABUS 28/70 KAx2 แม่กุญแจดิสก์แบบประหยัด 3/4 นิ้ว H - แพ็ค 2 ชิ้น | AD3CAZ 3XVY6 28/70 กิโลวัตต์ x23 / 8 "2.75 "-3 / 4 "เหล็กชุบแข็ง3 / 4 "ความต้านทานการกัดกร่อนสูง1.187 "2฿2,720
ABUS 28/70 KA Economy Disk Padlock 3/4 นิ้ว H KA สีเงิน | AE4DAF 5JKP5 28/70 ก3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "เหล็กชุบแข็ง3 / 4 "ความต้านทานการกัดกร่อนสูง1.187 "1฿1,166

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABUS 24IB/70 KAx2 แม่กุญแจทุกสภาพอากาศ 11/16 นิ้ว H KA 2 PK
฿4,086 / แพ็ค