Abus 25ec/70 Ka | กุญแจลักยิ้ม 3/4 นิ้ว H กะ สีเงิน | 3tmj6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ABUS 25EC / 70 KA Dimple Key Padlock 3/4 Inch H KA Silver | AD2RAA 3TMJ6

ABUS 25EC/70 KA กุญแจลักยิ้ม 3/4 นิ้ว H KA สีเงิน

In Stock
รายการ: AD2RAA รุ่น: 25EC/70 KAข้ามอ้างอิง: 3TMJ6

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿2,178 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจลักยิ้ม
สีผิวกายเงิน
Body Dia2.75 "
Body Finishผงเคลือบผิว
ความสูงของร่างกาย2 4 / 5 "
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
รูปแบบตัวจาน
ความหนาของร่างกาย1.187 "
ความกว้างของร่างกาย2.75 "
สีเงิน
ประเภทคีย์เหมือนกัน
จำนวนกันชน0
จำนวนปุ่ม2
จำนวนพิน10
ระดับความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยสูง
การกำหนดค่ากุญแจมือห่อหุ้ม
กุญแจมือ Dia.3 / 8 "
กุญแจมือความสูง3 / 4 "
วัสดุกุญแจมือเหล็กชุบแข็ง
ประเภทกุญแจมือห่อหุ้ม
ความกว้างของกุญแจมือ3 / 4 "
รูปร่างรอบ
weatherabilityความต้านทานการกัดกร่อนสูง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS8301109000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกุญแจมือ Dia.Body Diaความสูงของร่างกายกุญแจมือความสูงวัสดุกุญแจมือความกว้างของกุญแจมือweatherabilityความหนาของร่างกายกก. จำนวนราคา
ABUS 24IB / 50 KA กุญแจทุกสภาพอากาศ 3/8 นิ้ว H KA Silver | AD2RAG 3TMN4 24IB / 50 KA1 / 4 "2"2"3 / 8 "เหล็กกล้าไร้สนิม1 / 2 "ความต้านทานการกัดกร่อนสูงมาก1"1฿1,278
ABUS 24IB / 60 KA กุญแจทุกสภาพอากาศ 1/2 นิ้ว H KA Silver | AD2RAJ 3TMN6 24IB / 60 KA5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "เหล็กกล้าไร้สนิม11 / 16 "ความต้านทานการกัดกร่อนสูงมาก1"1฿1,764
ABUS 26/80 KA กุญแจดิสคัส 11/16 นิ้ว H KA สีเงิน | AD2RAV 3TMP7 26/80 ก13 / 32 "3.25 "3.25 "11 / 16 "เหล็กชุบแข็ง1"ความต้านทานการกัดกร่อนสูง1.25 "1฿3,362
ABUS 26/90 KA กุญแจดิสคัส 5/8 นิ้ว H KA สีเงิน 5 พิน | AD2RAX 3TMP9 26/90 ก15 / 32 "3.75 "3.75 "5 / 8 "เหล็กชุบแข็ง1"ความต้านทานการกัดกร่อนสูง1.25 "1฿4,592
ABUS 24IB/70 KAx2 กุญแจทุกสภาพอากาศ 11/16 นิ้ว H KA 2 PK | AD3CAY 3XVY5 24IB / 70 KAx2 มม3 / 8 "2.75 "-11 / 16 "เหล็กกล้าไร้สนิม3 / 4 "ความต้านทานการกัดกร่อนสูงมาก1.187 "2฿4,086
ABUS 28/70 KAx2 แม่กุญแจดิสก์แบบประหยัด 3/4 นิ้ว H - แพ็ค 2 ชิ้น | AD3CAZ 3XVY6 28/70 กิโลวัตต์ x23 / 8 "2.75 "-3 / 4 "เหล็กชุบแข็ง3 / 4 "ความต้านทานการกัดกร่อนสูง1.187 "2฿2,720
ABUS 28/70 KA Economy Disk Padlock 3/4 นิ้ว H KA สีเงิน | AE4DAF 5JKP5 28/70 ก3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "เหล็กชุบแข็ง3 / 4 "ความต้านทานการกัดกร่อนสูง1.187 "1฿1,166

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABUS 25EC/70 KA กุญแจลักยิ้ม 3/4 นิ้ว H KA สีเงิน
฿2,178 / หน่วย