ใช้งานในทางที่ผิด 72/30 Kd | กุญแจกุญแจเหล็กชุบแข็ง น้ำเงิน | 31nf25 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

แม่กุญแจ ABUS 72/30 KD กุญแจเหล็กชุบแข็งสีน้ำเงิน | AG2NCP 31NF25

ABUS 72/30 KD กุญแจคล้องกุญแจเหล็กชุบแข็ง สีน้ำเงิน

In Stock
รายการ: AG2NCP รุ่น: 72/30 KDข้ามอ้างอิง: 31NF25
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
฿861 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจล็อค
สีผิวกายสีน้ำเงิน
ความสูงของร่างกาย2 17 / 32 "
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
รูปแบบตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาของร่างกาย5 / 8 "
ความกว้างของร่างกาย1.25 "
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
ประเภทคีย์คีย์แตกต่างกัน
จำนวนกันชน0
จำนวนปุ่ม1
จำนวนพิน5
ระดับความปลอดภัยกลาง
การกำหนดค่ากุญแจมือU-Shape
กุญแจมือ Dia.11 / 64 "
กุญแจมือความสูง1"
วัสดุกุญแจมือเหล็กชุบแข็ง
ประเภทกุญแจมือจุดเปิด
ความกว้างของกุญแจมือ1"
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
weatherabilityดีมาก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)6.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8301106000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีผิวกายสีราคา
ABUS 72/30 KD แม่กุญแจเหล็กชุบแข็งสีดำ | AG2NCN 31NF24 72/30 กพBlackBlack฿861
ABUS 72/30 KD แม่กุญแจเหล็กชุบแข็งสีน้ำตาล | AG2NCQ 31NF26 72/30 กพBrownBrown฿861
แม่กุญแจ ABUS 72/30 KD กุญแจเหล็กชุบแข็งสีเขียว | AG2NCR 31NF27 72/30 กพสีเขียวสีเขียว฿861
ABUS 72/30 KD แม่กุญแจเหล็กชุบแข็งสีส้ม | AG2NCT 31NF28 72/30 กพส้มส้ม฿861
ABUS 72/30 KD แม่กุญแจเหล็กชุบแข็งสีม่วง | AG2NCU 31NF29 72/30 กพสีม่วงสีม่วง฿861
ABUS 72/30 KD แม่กุญแจเหล็กชุบแข็งสีแดง | เอจี2เอ็นซีวี31เอ็นเอฟ30 72/30 กพสีแดงสีแดง฿861
แม่กุญแจ ABUS 72/30 KD กุญแจ เหล็กชุบแข็ง สีเงิน | AG2NCW 31NF31 72/30 กพเงินเงิน฿861

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABUS 72/30 KD กุญแจคล้องกุญแจเหล็กชุบแข็ง สีน้ำเงิน
฿861 / หน่วย