ACME ELECTRIC MT2000DS หม้อแปลงแยกส่วนทางการแพทย์, Toroid, Open Frame, 2000VA
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงแยก |
อัตราการไหล | 150 ลิตร |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความสูง | 4.4 " |
ความยาว | 11.165 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
ประเภทการติดตั้ง | มาตรฐาน 4 สลักเกลียว |
ภายนอก Dia. | 9.1 " |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 100/120/220 / 240V |
กระแสรอง | 120V @ 16.6 น |
ประเภทเพลา | ตรง |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
ความเร็ว | รอบต่อนาที 775 |
แรงบิด | นิวตันเมตร 575 |
ความกว้าง | 5.78 " |
รุ่น | ความสูง | ภายนอก Dia. | แรงดันไฟฟ้าหลัก | กระแสรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
MT5000DS | 5.4 " | 11.6 " | 100/120/220 / 240V | 120V @ 41.60 น | - | RFQ
|
MT0400SS | 2.5 " | 5.5 " | 100/120V | 120V @ 3.33 น | ฿9,745 | RFQ
|
MT0600SS | 3.1 " | 6.2 " | 100/120V | 120V @ 5.00 น | ฿13,207 | RFQ
|
MT0230DS | 2.4 " | 4.6 " | 100/120/220 / 240V | 120V @ 1.92 น | ฿8,861 | RFQ
|
MT0400DS | 2.5 " | 5.5 " | 100/120/220 / 240V | 120V @ 3.33 น | ฿10,357 | RFQ
|
MT0230SS | 2.4 " | 4.6 " | 100/120V | 120V @ 1.92 น | ฿10,543 | RFQ
|
MT0600DS | 3.1 " | 6.2 " | 100/120/220 / 240V | 120V @ 5.00 น | ฿14,912 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.