Acme Electric T179623s | หม้อแปลงไฟฟ้าแสงสว่าง แรงดันต่ำ เฟสเดียว 120/24v 150va | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ACME ELECTRIC T179623S หม้อแปลงไฟฟ้าแสงสว่าง, แรงดันต่ำ, เฟสเดียว, 120/24V, 150VA | ACME ELECTRIC T8S BCXNUMXQQF

ACME ELECTRIC T179623S หม้อแปลงไฟ, แรงดันต่ำ, เฟสเดียว, 120/24V, 150VA

In Stock
รายการ: BC8QQF แบบ: T179623S
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
฿14,050 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหม้อแปลงไฟฟ้า
ประเภทเบรกเกอร์กดเพื่อรีเซ็ตตัวตัดความร้อน
การก่อสร้างห่อหุ้ม
เวลาเฮิร์ตซ์ 60
ความสูง9.01 "
ความยาว3.88 "
แม็กซ์ ชั่วคราว115 องศาเซลเซียส
ประเภทการติดตั้งผนัง
คะแนน NEMANEMA 2
แรงดันไฟฟ้าหลัก120V
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์acme-ไฟฟ้า-t179623s.pdf
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ24V
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันShielded
ความกว้าง4.08 "
วัสดุที่คดเคี้ยวทองแดง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทเบรกเกอร์ความสูงความยาวแรงดันไฟฟ้าหลักความกว้างราคา
ACME ELECTRIC T179618S หม้อแปลงไฟฟ้าแสงสว่าง, แรงดันต่ำ, เฟสเดียว, 240/24V, 750VA | ACME ELECTRIC T7S BCXNUMXPYU T179618Sกดเพื่อรีเซ็ตตัวตัดความร้อน11.68 "4.57 "240V4.66 "-
RFQ
ACME ELECTRIC T179629S หม้อแปลงไฟฟ้าแสงสว่าง, แรงดันต่ำ, เฟสเดียว, 240/24V, 150VA | ACME ELECTRIC T8S BCXNUMXGTH T179629Sกดเพื่อรีเซ็ตตัวตัดความร้อน9.01 "3.88 "240V4.08 "฿14,050
ACME ELECTRIC T179615S หม้อแปลงไฟฟ้าแสงสว่าง, แรงดันต่ำ, เฟสเดียว, 240/24V, 100VA | ACME ELECTRIC T8S BCXNUMXKXW T179615Sกดเพื่อรีเซ็ตตัวตัดความร้อน9.01 "3.88 "240V4.08 "฿12,140
ACME ELECTRIC T179619S หม้อแปลงไฟฟ้าแสงสว่าง, แรงดันต่ำ, เฟสเดียว, 240/24V, 1000VA | ACME ELECTRIC T9S BCXNUMXWDQ T179619SMagnetic Toggle On / Off Breaker11.93 "5.2 "240V5.41 "฿27,360
ACME ELECTRIC T179631S หม้อแปลงไฟฟ้าแสงสว่าง, แรงดันต่ำ, เฟสเดียว, 240/24V, 600VA | ACME ELECTRIC T2S บีดีทูบีเอฟที T179631Sกดเพื่อรีเซ็ตตัวตัดความร้อน11.68 "4.57 "240V4.66 "฿18,838
ACME ELECTRIC T179630S หม้อแปลงไฟฟ้าแสงสว่าง, แรงดันต่ำ, เฟสเดียว, 240/24V, 300VA | ACME ELECTRIC T4S บีดีโฟร์ดีน T179630Sกดเพื่อรีเซ็ตตัวตัดความร้อน11.68 "4.57 "240V4.66 "฿14,925

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ACME ELECTRIC T179623S หม้อแปลงไฟ, แรงดันต่ำ, เฟสเดียว, 120/24V, 150VA
฿14,050 / หน่วย