ACME ELECTRIC TC535173S หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำ เฟสเดียว 15kVA
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงไฟฟ้า |
การก่อสร้าง | ห่อหุ้ม |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 16.94 " |
คะแนน kVA | 15 kVA |
ความยาว | 11.59 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 115 องศาเซลเซียส |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
คะแนน NEMA | เนมา 3R |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 240Vx480V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-tc535173s.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | ฮิต / 120V |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
ความกว้าง | 14.12 " |
วัสดุที่คดเคี้ยว | ทองแดง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 72 |
รุ่น | อุณหภูมิ ลุกขึ้น | การก่อสร้าง | ความลึก | คะแนน VA | ความกว้าง | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T153004 | 80 องศาเซลเซียส | - | 3.05 " | 50VA | 3.14 " | 6.41 " | - | - | ฿7,070 | |
T153005 | 80 องศาเซลเซียส | - | 3.67 " | 100VA | 3.89 " | 7.16 " | - | - | ฿8,276 | |
T153006 | 80 องศาเซลเซียส | - | 3.67 " | 150VA | 3.89 " | 7.16 " | - | - | ฿9,894 | |
T253007S | 115 องศาเซลเซียส | - | 3.88 " | 250VA | 4.08 " | 8.68 " | - | - | ฿9,881 | |
T253008S | 115 องศาเซลเซียส | - | 4.2 " | 500VA | 4.37 " | 9.06 " | - | - | ฿11,590 | |
T253010S | 115 องศาเซลเซียส | - | 5.13 " | 1KVA | 5.5 " | 10.5 " | - | - | ฿18,084 | |
T253011S | 115 องศาเซลเซียส | - | 5.13 " | 1.5KVA | 5.5 " | 11.62 " | - | - | ฿24,677 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.