ACORN 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP น้ำพุล้างแบบวงกลม 6 คนดำเนินการเท้า | AA2AKZ 10A320

ACORN 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP ล้างน้ำพุวงกลม 6 เท้าใช้งาน

รายการ: AA2AKZรุ่น: 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTPอ้างอิงข้าม: 10A320
In Stock

รับโดย อังคาร, กุมภาพันธ์ 24

฿322,293
5.00% ปิด
฿306,178 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา

การชำระเงิน

Delivery

ข้อมูลสินค้า:

รายการ น้ำพุ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของเอดา ไม่
ความลึกอ่าง (นิ้ว) 6-3/4
ความสูงของอ่าง 34 "
ความสูงของอ่าง 34 ใน
ความลึกของชาม 6 3 / 4 "
ความยาวชาม 33 "
รูปร่างชาม กลม
ความกว้างชาม 33 "
เป็นไปตามมาตรฐาน CEC เป็นไปตามมาตรฐาน CEC
Color สีดำสีเงิน
การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ (นิ้ว) 2
การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ (นิ้ว) 2"
ประเภทท่อระบายน้ำ พีแทรป โดย คนอื่นๆ
เสร็จสิ้น ยังไม่เสร็จ
อัตราการไหล 0.5 GPM
วัด 14 กรัม
รวมในแพ็กเกจ ประแจติดตั้ง 2 ตัว
รวมถึงแผ่นกันน้ำกระเซ็น ไม่
รวมก๊อกน้ำ ใช่
รวมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง ไม่
รวมสาดด้านข้าง ไม่
การใช้งานภายใน/ภายนอกอาคาร ในร่ม
ระยะเวลาการรับประกันของผู้ผลิต 1 ปี
ประเภทการติดตั้ง - อ่างล้างจาน ชั้น
จำนวนสถานี 6
ช่วงการทำงาน Psi 30 psi ถึง 100 psi
ประเภทการดำเนินงาน ปุ่มกดเท้า
ความสูงโดยรวม 44 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ 38 1 / 4 "
ความกว้างโดยรวม 38 1 / 4 "
คนรับใช้ 6
ชุด ซีรี่ส์ 3506
วัสดุอ่างล้างจาน เหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทอ่างล้างจาน วัตถุประสงค์การใช้
ประเภท กลม
ประเภทการเปิดใช้งานเครื่องล้างน้ำพุ ปุ่มกดเท้า
การเชื่อมต่อน้ำ 1 / 2 "
การเชื่อมต่อน้ำ 1/2 นิ้ว
ขนาดการเชื่อมต่อน้ำเข้า 1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อทางเข้าน้ำ NPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 67.5
ความสูงของเรือ (ซม.)104.14
ความยาวเรือ (ซม.)96.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)121.92
รหัส HS7324100010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นความกว้างโดยรวมประเภทการดำเนินงานคนรับใช้¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁColor ประเภทท่อระบายน้ำอัตราการไหลความสูงของอ่างราคา
ACORN 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP น้ำพุล้างเซ็นเซอร์แบบวงกลม 6 คน | AA2ALA 10A321 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP38 1 / 4 "เซ็นเซอร์อินฟราเรด638 1 / 4 "สีดำสีเงินพีแทรป โดย คนอื่นๆ0.5 GPM34 "฿337,453
ACORN 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP U600R ข้อต่อลด, ทองแดงบิด, C x C, 1/4 x 1/8 นิ้ว | AA2ALB 10A322 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP54 "ปุ่มกดเท้า854 "สีดำสีเงินพีแทรป โดย คนอื่นๆ0.5 GPM34 "฿312,099
ACORN 3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP น้ำพุล้างเซ็นเซอร์แบบวงกลม 8 คน | AA2ALC 10A323 3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP54 "เซ็นเซอร์อินฟราเรด854 "สีดำสีเงินพีแทรป โดย คนอื่นๆ0.5 GPM34 "฿453,624

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ACORN 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP ล้างน้ำพุวงกลม 6 เท้าใช้งาน
฿322,293 / หน่วย