ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | น้ำพุ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของเอดา | ไม่ |
| ความลึกอ่าง (นิ้ว) | 6-3/4 |
| ความสูงของอ่าง | 34 " |
| ความสูงของอ่าง | 34 ใน |
| ความลึกของชาม | 6 3 / 4 " |
| ความยาวชาม | 49 " |
| รูปร่างชาม | กลม |
| ความกว้างชาม | 49 " |
| เป็นไปตามมาตรฐาน CEC | เป็นไปตามมาตรฐาน CEC |
| Color | สีดำสีเงิน |
| การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ (นิ้ว) | 2" |
| การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ (นิ้ว) | 2 |
| ประเภทท่อระบายน้ำ | พีแทรป โดย คนอื่นๆ |
| เสร็จสิ้น | ยังไม่เสร็จ |
| อัตราการไหล | 0.5 GPM |
| วัด | 14 กรัม |
| รวมในแพ็กเกจ | ประแจติดตั้ง 2 ตัว |
| รวมถึงแผ่นกันน้ำกระเซ็น | ไม่ |
| รวมก๊อกน้ำ | ใช่ |
| รวมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ไม่ |
| รวมสาดด้านข้าง | ไม่ |
| การใช้งานภายใน/ภายนอกอาคาร | ในร่ม |
| ระยะเวลาการรับประกันของผู้ผลิต | 1 ปี |
| ประเภทการติดตั้ง - อ่างล้างจาน | ชั้น |
| จำนวนสถานี | 8 |
| ช่วงการทำงาน Psi | 30 psi ถึง 100 psi |
| ประเภทการดำเนินงาน | ปุ่มกดเท้า |
| ความสูงโดยรวม | 44 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 54 " |
| ความกว้างโดยรวม | 54 " |
| คนรับใช้ | 8 |
| ชุด | ซีรี่ส์ 3506 |
| วัสดุอ่างล้างจาน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
| ประเภทอ่างล้างจาน | วัตถุประสงค์การใช้ |
| ประเภท | กลม |
| ประเภทการเปิดใช้งานเครื่องล้างน้ำพุ | ปุ่มกดเท้า |
| การเชื่อมต่อน้ำ | 1 / 2 " |
| การเชื่อมต่อน้ำ | 1/2 นิ้ว |
| ขนาดการเชื่อมต่อน้ำเข้า | 1 / 2 " |
| ประเภทการเชื่อมต่อทางเข้าน้ำ | NPT |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 92.25 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 129.54 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 129.54 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
| รหัส HS | 7324100010 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รายละเอียดสินค้า:
- ตัวลด Nibco U600R 1/4 x 1/8 ให้การเชื่อมต่อที่ต่อเนื่องและรั่วซึมซึ่งทนต่อการกัดกร่อนและการปรับขนาด
- เขียนข้อต่อทองแดงสำหรับน้ำดื่มการทำความเย็นและการใช้งานเครื่องทำความเย็นในระบบอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์
- ผลิตจากวัสดุทองแดงที่ไม่ผ่านการเจือปน 99.9 เปอร์เซ็นต์ซึ่งมีโครงสร้างท่อที่สม่ำเสมอ
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ประเภทการดำเนินงาน | คนรับใช้ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | Color | ประเภทท่อระบายน้ำ | อัตราการไหล | ความสูงของอ่าง | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP | 38 1 / 4 " | ปุ่มกดเท้า | 6 | 38 1 / 4 " | สีดำสีเงิน | พีแทรป โดย คนอื่นๆ | 0.5 GPM | 34 " | ฿322,293 | |
![]() |
3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP | 38 1 / 4 " | เซ็นเซอร์อินฟราเรด | 6 | 38 1 / 4 " | สีดำสีเงิน | พีแทรป โดย คนอื่นๆ | 0.5 GPM | 34 " | ฿337,453 | |
![]() |
3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP | 54 " | เซ็นเซอร์อินฟราเรด | 8 | 54 " | สีดำสีเงิน | พีแทรป โดย คนอื่นๆ | 0.5 GPM | 34 " | ฿453,624 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- VESTIL ECH-40-3PH รอกโซ่ไฟฟ้าเหล็ก 3 เฟส ความจุ 4000 ปอนด์ สีเหลือง
- JW WINCO 351-70-45-M10-ES-55 ขาตั้งแยกการสั่นสะเทือน ทรงกระบอก เกลียว x เกลียว M10 เหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.76 นิ้ว
- ELDON JAMES Y0-2PVDF ขั้วต่อ Y เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/8 นิ้ว Kynar 740 สีเทา
- VERMONT GAGE 111453250 Pin Gage, Class ZZ, NoGo, เหล็ก, ขนาด 0.5325 นิ้ว
- KLEIN TOOLS BD111 32042-2 ไขควงโปรไฟล์ ปลาย #1 ฟิลลิปส์ ความยาวก้าน 3 นิ้ว
- APOLLO VALVES 7610001 บอลวาล์วพร้อมแผ่นรอง FNPT สแตนเลส ขนาด 3 นิ้ว
- OSG 1615012711 ต๊าปขึ้นรูปเกลียว ขนาดเกลียว M12X1.75 ความยาวเกลียว 17 มม. ความยาว 110 มม.
- ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2DNG4 สกรูหัวไหล่ ขนาดเกลียว 3/8 นิ้ว - 16, ไหล่ยาว 3 นิ้ว, ความสูงหัว 5/16 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางหัว 3/4 นิ้ว, เกรด 316
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- PORT-A-COOL
- VIDMAR
- VERSILON
- IRON HORSE
- กฎและขอบตรง
- ผลิตภัณฑ์ทำความเย็นแบบ Hard Hat
- การบีบอัดและดายสปริง
- งัดบาร์คันโยก Dollies
- ชุดดอกเอ็นมิลล์
- RINGERS GLOVES ถุงมือกันกระแทกสำหรับงานหนัก
- KRYTOX GPL 407 จาระบีอุณหภูมิสูงพิเศษ
- CAMLOCK FITTINGS อะแดปเตอร์ลูกเบี้ยวและร่องตัวผู้ประเภท E, ก้านท่อ
- GLOBE SCIENTIFIC ปลั๊กสต็อปเปอร์ สำหรับหลอดขนาด 16 มม.
- CONDOR แผ่นรองหลังพร้อมแกนโฟม
- BANJO FITTINGS ชุดฝาถัง IBC
- BROWNING VPLS 100 Series ตลับลูกปืนแบบพิลโลว์บล็อคฐานต่ำสำหรับงานระดับกลาง
- เครื่องดูดฝุ่นแนวตั้งไร้สาย MAKITA
- วาล์วผีเสื้อโครงเหล็กเหนียว MUELLER INDUSTRIES 88
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
ACORN 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP U600R Reducer, Wrot Copper, C x C, 1/4 x 1/8 นิ้ว
฿312,099 / หน่วย