ACORN 3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP Wash Fountain Circular เซ็นเซอร์ 8 คน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | น้ำพุ |
ความลึกของอ่าง (นิ้ว) | 6-3/4 |
ความสูงของอ่าง | 34 ใน |
สี | สีดำและสีเงิน |
ท่อระบายน้ำการเชื่อมต่อ (เข้า) | 2 |
ประเภทท่อระบายน้ำ | ชั้น Outlet |
อัตราการไหล | 0.50 GPM |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมและเหล็กชุบสังกะสี Vinylclad |
แรงดันใช้งาน | 30-120 |
ประเภทการดำเนินงาน | เซ็นเซอร์อินฟราเรด |
ความสูงโดยรวม | 44 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 54 " |
ความกว้างโดยรวม | 54 " |
คนรับใช้ | 8 |
ชนิดภาพเขียน | กลม |
ประเภทแรงดันไฟฟ้า | 24 |
การเชื่อมต่อน้ำ | 1/2 นิ้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 92.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 129.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 129.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 7324100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการดำเนินงาน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | คนรับใช้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP | ปุ่มกดเท้า | 38.25 " | 38.25 " | 6 | ฿262,092 | ||
3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP | เซ็นเซอร์อินฟราเรด | 38.25 " | 38.25 " | 6 | ฿279,902 | ||
3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP | ปุ่มกดเท้า | 54 " | 54 " | 8 | ฿266,320 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.