ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | น้ำพุ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของเอดา | ไม่ |
| ความลึกอ่าง (นิ้ว) | 6-3/4 |
| ความสูงของอ่าง | 34 " |
| ความสูงของอ่าง | 34 ใน |
| ความลึกของชาม | 6 3 / 4 " |
| ความยาวชาม | 33 " |
| รูปร่างชาม | กลม |
| ความกว้างชาม | 33 " |
| เป็นไปตามมาตรฐาน CEC | เป็นไปตามมาตรฐาน CEC |
| Color | สีดำสีเงิน |
| การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ (นิ้ว) | 2" |
| การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ (นิ้ว) | 2 |
| ประเภทท่อระบายน้ำ | พีแทรป โดย คนอื่นๆ |
| เสร็จสิ้น | ยังไม่เสร็จ |
| อัตราการไหล | 0.5 GPM |
| วัด | 14 กรัม |
| รวมในแพ็กเกจ | ประแจติดตั้ง 2 ตัว |
| รวมถึงแผ่นกันน้ำกระเซ็น | ไม่ |
| รวมก๊อกน้ำ | ใช่ |
| รวมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ไม่ |
| รวมสาดด้านข้าง | ไม่ |
| การใช้งานภายใน/ภายนอกอาคาร | ในร่ม |
| ระยะเวลาการรับประกันของผู้ผลิต | 1 ปี |
| ประเภทการติดตั้ง - อ่างล้างจาน | ชั้น |
| จำนวนสถานี | 6 |
| ช่วงการทำงาน Psi | 30 psi ถึง 100 psi |
| ประเภทการดำเนินงาน | เซ็นเซอร์อินฟราเรด |
| ความสูงโดยรวม | 44 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 38 1 / 4 " |
| ความกว้างโดยรวม | 38 1 / 4 " |
| คนรับใช้ | 6 |
| ชุด | ซีรี่ส์ 3506 |
| วัสดุอ่างล้างจาน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
| ประเภทอ่างล้างจาน | วัตถุประสงค์การใช้ |
| ประเภท | กลม |
| แรงดันไฟฟ้า | AC 24V |
| ประเภทแรงดันไฟฟ้า | 24 |
| ประเภทการเปิดใช้งานเครื่องล้างน้ำพุ | เซนเซอร์ |
| การเชื่อมต่อน้ำ | 1 / 2 " |
| การเชื่อมต่อน้ำ | 1/2 นิ้ว |
| ขนาดการเชื่อมต่อน้ำเข้า | 1 / 2 " |
| ประเภทการเชื่อมต่อทางเข้าน้ำ | NPT |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 67.5 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 104.14 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
| รหัส HS | 7324100010 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ประเภทการดำเนินงาน | คนรับใช้ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | Color | ประเภทท่อระบายน้ำ | อัตราการไหล | ความสูงของอ่าง | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP | 38 1 / 4 " | ปุ่มกดเท้า | 6 | 38 1 / 4 " | สีดำสีเงิน | พีแทรป โดย คนอื่นๆ | 0.5 GPM | 34 " | ฿322,293 | |
![]() |
3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP | 54 " | ปุ่มกดเท้า | 8 | 54 " | สีดำสีเงิน | พีแทรป โดย คนอื่นๆ | 0.5 GPM | 34 " | ฿312,099 | |
![]() |
3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP | 54 " | เซ็นเซอร์อินฟราเรด | 8 | 54 " | สีดำสีเงิน | พีแทรป โดย คนอื่นๆ | 0.5 GPM | 34 " | ฿453,624 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- COXREELS 1125-5-250-ED-BYXX รอกม้วนเก็บมือข้อเหวี่ยง แรงดันต่ำ ขนาด 42 x 19.25 x 17.63 นิ้ว
- MAIN FILTER INC. MF0085198 47351 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, สูง 8.22 นิ้ว
- BALDOR / DODGE 119223 1610 X 1 1/4-IK บูชล็อคเรียว
- ดอกสว่านเกลียว TRIUMPH 069904
- BLACK & DECKER สายไฟและปลั๊ก 5131244-00
- BLACKBURN (T&B) 58165 ห่วงทองแดงรูเดียว กระบอกมาตรฐาน ขนาดห่วง 1/2 นิ้ว ชุบดีบุก
- ENERPAC EP3404JB-G ปั๊มไฮดรอลิกไฟฟ้า, น้ำมันใช้งานได้ 0.8 แกลลอน
- เครื่องทำความสะอาดแบบแรงเหวี่ยง SOLBERG CT-SML345-401C
สำรวจเพิ่มเติม
- DUFF-NORTON
- FAULTLESS
- KEYSHAFT
- HOBO
- SHAVIV
- ท่อ PEX
- งานแสงสว่าง
- หมุดเรียว
- เครื่องมือติดตั้งและถอดยาง
- เบรกอากาศ
- กรงนิรภัยบันได COTTERMAN
- ถุงมือทนไฟ ANSELL 80-813 Activarmr
- ANSELL 11-926 ถุงมือไล่น้ำมัน Hyflex Light Duty
- CONDOR ถุงมือถัก เต็มนิ้ว ไม่เคลือบ 13 เกจ สีขาว
- DESTACO 602 Series แคลมป์แอ็คชั่นเส้นตรง
- HOFFMAN วางในจุกนม Wireway
- ANVIL Green Long ช่องสล็อต
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 ข้อต่อฟิตติ้งข้อต่อทองเหลือง, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x Fipt
- EATON Danfoss GH793 Series สายยางถักไฮดรอลิก
- มีดไฮด์
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
ACORN 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP Wash Fountain Circular เซ็นเซอร์ 6 คน
฿337,453 / หน่วย