อดัมส์ ไรต์ Ms1850s-310-313 | Deadbolt Hd ซาติน Chrome | 2eux8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ADAMS RITE MS1850S-310-313 Deadbolt Hd ซาติน Chrome | AB9QYQ 2EUX8

ADAMS RITE MS1850S-310-313 Deadbolt HD ซาตินโครม

In Stock
รายการ: AB9QYQ รุ่น: MS1850S-310-313อ้างอิงข้าม: 2EUX8
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
฿4,155 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นdeadbolt
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
สำหรับความหนาของประตู1-5 / 8 "ถึง 2"
ขนาดด้านหน้า1-1/8" x 2-1/4"
เกรด1
คีย์คีย์แตกต่างกัน
ประเภทรูกุญแจSchlage C.
ประเภทสถานที่เชิงพาณิชย์
วัสดุทองเหลือง
Pins6
ประเภทความปลอดภัยหนัก
Strike Dim2.75 "
โยนความยาว1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.64
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)22.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8302416045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทรูกุญแจเจาะตลับกุญแจกระบอกวัสดุStrike Dimเสร็จสิ้นสำหรับความหนาของประตูเกรดราคา
ADAMS RITE 4015-18-IB Deadbolt Medium Duty Satin Chrome | AB9QYK2EUX2 4015-18-IBKW112-3/8" or 2-3/4"เดียวทองเหลือง1 "x 2-1 / 4"ซาติน Chrome1-3/8" to 1-3/4"2฿1,847
ADAMS RITE MS1850S-310-628 Deadbolt Less Cylinder โครเมียมซาตินสำหรับงานหนัก | AB9QYP 2EUX7 MS1850S-310-628ดีที่สุด F2.75 "SFIC สองเท่าทองเหลือง2.75 "ซาติน Chrome1-5 / 8 "ถึง 2"1฿4,155
ADAMS RITE MS1850S-350-628 สลักเกลียวอลูมิเนียมสำหรับงานหนัก | AB9QYR 2EUX9 MS1850S-350-628KW12-3/8" or 2-3/4"เดียวอลูมิเนียม1 "x 2-1 / 4"ซาตินอลูมิเนียม1-3/8" to 1-3/4"2฿4,155
ADAMS RITE MS1850S-350-313 สลักควบคุมกุญแจทองเหลืองสำหรับงานปานกลาง | AB9QYT 2EUY1 MS1850S-350-313KW1 + เคซี2-3/8" or 2-3/4"เดียวทองเหลือง1 "x 2-1 / 4"ทองเหลือง1-3/8" to 1-3/4"2฿4,133
ADAMS RITE MS1850S-410-628 Deadbolt Less Cylinder โครเมียมซาตินสำหรับงานหนัก | AB9QYU 2EUY2 MS1850S-410-628ดีที่สุด F2.75 "SFIC เดี่ยวทองเหลือง2.75 "ซาติน Chrome1-5 / 8 "ถึง 2"1฿4,155
ADAMS RITE MS1850S-410-313 Deadbolt Hd ซาติน Chrome | AB9QYV 2EUY3 MS1850S-410-313Schlage C.2.75 "เดียวทองเหลือง2.75 "ซาติน Chrome1-5 / 8 "ถึง 2"1฿4,388
ADAMS RITE MS1850S-450-628 Deadbolt Less Cylinder โครเมียมซาตินสำหรับงานหนัก | AB9QYW 2EUY4 MS1850S-450-628ดีที่สุด F2.75 "SFIC สองเท่าทองเหลือง2.75 "ซาติน Chrome1-5 / 8 "ถึง 2"1฿4,028

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ADAMS RITE MS1850S-310-313 Deadbolt HD ซาตินโครม
฿4,155 / หน่วย