ก๊อกน้ำบริการ Advance Tabco K-240 ได้รับการออกแบบมาเพื่อการส่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ก๊อกน้ำนี้เหมาะสำหรับพื้นที่ต่างๆ เช่น ตู้เสื้อผ้าหรือห้องเอนกประสงค์ ซึ่งแหล่งน้ำที่ทนทานและเชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำความสะอาด ประกอบด้วยพวยปลายท่อที่เพิ่มความคล่องตัว ช่วยให้การไหลของน้ำมีความยืดหยุ่นและตรงเป้าหมายมากขึ้น
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ก๊อกน้ำอ่างล้างจานบริการนี้มีการติดตั้งบนผนังเพื่อการติดตั้งที่ประหยัดพื้นที่และมีพื้นผิวโครเมี่ยมเพื่อเพิ่มรูปลักษณ์ที่สวยงามทันสมัย
- ด้ามจับทำด้วยทองเหลืองเพื่อให้จับได้มั่นคงและเชื่อถือได้ ช่วยให้ก๊อกน้ำมีอายุการใช้งานยาวนานและทนทานในการใช้งานหนัก
- มีอัตราการไหลของน้ำ 9.6 แกลลอนต่อนาที (gpm) เพื่อให้มั่นใจถึงการส่งน้ำที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพ
- ก๊อกอ่างล้างจานนี้มีช่องระบายอากาศเพื่อการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียน้ำโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม การไหลของน้ำในก๊อกน้ำ Advance Tabco K-240 ทำงานอย่างไร
A. faucet มีการเปิดใช้งานด้วยตนเอง ทำให้ควบคุมการไหลของน้ำได้อย่างแม่นยำ
ถาม Faucet นี้สามารถแยกน้ำร้อนและน้ำเย็นแยกกันได้หรือไม่?
A. ใช่ มันมาพร้อมกับระบบวาล์วแบบตลับร้อน/เย็นที่ช่วยให้สามารถควบคุมการตั้งค่าน้ำร้อนและน้ำเย็นได้อย่างแม่นยำ
ถามปัจจัยที่ต้องพิจารณาในขณะที่เลือก faucet sink บริการนี้คืออะไร
A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ ประเภทการติดตั้ง การเปิดใช้งาน faucet วัสดุและการตกแต่ง อัตราการไหล การยึดเกาะตามมาตรฐาน การเชื่อมต่อน้ำเข้า คุณสมบัติเพิ่มเติม ประเภทของวาล์ว ขนาดของพวยกา และข้อกำหนดในการติดตั้ง
ถาม. ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อติดตั้งก๊อกน้ำอ่างล้างจาน Advance Tabco K-240?
A.
- ปิดการจ่ายน้ำเพื่อป้องกันการไหลของน้ำโดยไม่ตั้งใจระหว่างการติดตั้ง
- ปิดเครื่องหากการติดตั้งเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
- สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม เช่น แว่นตานิรภัยและถุงมือ
- ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่แนะนำโดยผู้ผลิตเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งที่เหมาะสม
- รักษาพื้นที่ทำงานให้สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ และมั่นคง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการสะดุดล้ม
- ยึดส่วนประกอบ faucet หนักไว้แน่นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บระหว่างการติดตั้ง
- ตรวจสอบการมีสายแก๊สหรือสายไฟฟ้าก่อนทำการเจาะหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
- ใช้เทคนิคการยกที่เหมาะสมหากการติดตั้งเกี่ยวข้องกับการยกของหนัก
- ใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้เครื่องมือและระวังขอบมีคมเพื่อป้องกันการบาดหรือรอยถลอก
- หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผ้าหลวมหรืออุปกรณ์เสริมที่อาจติดอยู่ในเครื่องมือหรือส่วนประกอบ
- ตรวจสอบอีกครั้งและขันการเชื่อมต่อน้ำให้แน่นเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือความเสียหายจากน้ำ
- หากการติดตั้งเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อแก๊ส ให้ตรวจสอบรอยรั่วโดยใช้เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วหรือสารละลายน้ำสบู่