Air Handler 21c093 | ไส้กรองจีบความจุมาตรฐาน 6 X 6 X 1 Merv7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 21C093 ไส้กรองจีบความจุมาตรฐาน 6 x 6 x 1 Merv7 | เอบี6เอ็มคิว

AIR HANDLER 21C093 แผ่นกรองจีบความจุมาตรฐาน 6 x 6 x 1 Merv 7

In Stock
รายการ: AB6EMQ รุ่น: 21C093
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
฿434 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรองจีบแบบมาตรฐาน
ความลึกจริง3 / 4 "
ความสูงจริง6"
ความกว้างจริง6"
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ1.0 "สุขา
กรอบใช่
ประเภทกรอบแผ่นไม้อัดไดคัททนความชื้น
ความต้านทานเริ่มต้นสูง0.34 "สุขา
ความเร็วสูง500 เฟรมต่อนาที
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
สูงสุด ความเร็ว500 เฟรมต่อนาที
พื้นที่สื่อ6.1 ตารางฟุต
เมิร์ฟ7
ความลึกที่กำหนด1"
ขนาดตัวกรองที่กำหนด6x6x1
ความสูงที่กำหนด6"
จีบที่กำหนด0.4
ความกว้างที่กำหนด6"
จีบต่อ Linear Feet12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกที่กำหนดความลึกจริงความสูงจริงขนาดตัวกรองที่กำหนดความสูงที่กำหนดจีบที่กำหนดความกว้างที่กำหนดจีบต่อ Linear Feetราคา
AIR HANDLER 21C049 ไส้กรองจีบความจุมาตรฐาน 21 x 21 x 1 Merv7 | AB6EKT 21C0491"1"21 "21x21x121 "0.421 "12฿652
AIR HANDLER 21C053 ไส้กรองจีบความจุมาตรฐาน 9 x 19 x 1 Merv7 | AB6EKX 21C0531"3 / 4 "9"9x19x19"ลด 40%19 "12฿548
AIR HANDLER 21C054 ไส้กรองจีบความจุมาตรฐาน 8 x 27 x 1 Merv7 | AB6EKY 21C0541"3 / 4 "8"8x27x18"0.427 "12฿550
AIR HANDLER 21C056 ไส้กรองจีบความจุมาตรฐาน 6 x 16 x 1 Merv7 | AB6ELA 21C0561"3 / 4 "6"6x16x16"0.416 "12฿1,176
AIR HANDLER 21C057 ตัวกรองจีบความจุมาตรฐาน 8-7/8 x 33-5/8 x 1 | AB6ELB 21C0571"3 / 4 "8.875 "8-7/8x33-5/8x18.875 "0.433.625 "12฿588
AIR HANDLER 21C058 ตัวกรองจีบความจุมาตรฐาน 7-3/4 x 41-3/4 x 1 | เอบี6อีแอลซี 21C0581"3 / 4 "7.75 "7-3/4x41-3/4x17.75 "0.441.75 "12฿1,176
AIR HANDLER 21C062 ตัวกรองจีบความจุมาตรฐาน 8-7/8 x 19-1/8 x 1 | AB6ELG 21C0621"3 / 4 "8.875 "8-7/8x19-1/8x18.875 "0.419.125 "12฿608

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 21C093 แผ่นกรองจีบความจุมาตรฐาน 6 x 6 x 1 Merv 7
฿434 / หน่วย