Air Handler 2dvn8 | ไส้กรองอากาศ 16 X 22-1/4 X 1 นิ้ว โพลีเอสเตอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 2DVN8 กรองอากาศ 16 x 22-1/4 x 1 นิ้ว โพลีเอสเตอร์ | เอบี9แอลดับบลิว

AIR HANDLER 2DVN8 กรองอากาศ 16 x 22-1 / 4 x 1 นิ้วโพลีเอสเตอร์

In Stock
รายการ: AB9LLW รุ่น: 2DVN8
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
฿26 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองอากาศ
Air Flow300 เฟรมต่อนาที
ความต้านทานขั้นสุดท้าย0.50 "สุขา
ประเภทกรอบChipboard สำหรับงานหนัก
ความต้านทานเริ่มต้น0.07 "สุขา
วัสดุเส้นใยสังเคราะห์
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
เมิร์ฟ6
ความลึกที่กำหนด1"
ขนาดตัวกรองที่กำหนด16x22-1/4x1
ความสูงที่กำหนด16 "
ความกว้างที่กำหนด22.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวกรองที่กำหนดความสูงที่กำหนดความกว้างที่กำหนดราคา
AIR HANDLER 2DVK1 กรองอากาศ 8 x 16 x 1 นิ้ว Polyester | AB9LKU 2DVK18x16x18"16 "฿8
AIR HANDLER 2DVK2 กรองอากาศ 10 x 10 x 1 นิ้ว โพลีเอสเตอร์ | เอบี9แอลเควี 2DVK210x10x110 "10 "฿9
AIR HANDLER 2DVK4 กรองอากาศ 12 x 20 x 1 นิ้ว Polyester | เอบี9แอลเคเอ็กซ์ 2DVK412x20x112 "20 "฿10
AIR HANDLER 2DVK5 กรองอากาศ 12 x 24 x 1 นิ้ว โพลีเอสเตอร์ | AB9LKY 2DVK512x24x112 "24 "฿10
AIR HANDLER 2DVK6 กรองอากาศ 14 x 20 x 1 นิ้ว Polyester | AB9LKZ 2DVK614x20x114 "20 "฿10
AIR HANDLER 2DVK7 กรองอากาศ 14 x 25 x 1 นิ้ว โพลีเอสเตอร์ | เอบี9แอลเอ 2DVK714x25x114 "25 "฿11
AIR HANDLER 2DVK8 กรองอากาศ 15 x 20 x 1 นิ้ว Polyester | เอบี9แอลบี 2DVK815x20x115 "20 "฿11

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 2DVN8 กรองอากาศ 16 x 22-1 / 4 x 1 นิ้วโพลีเอสเตอร์
฿26 / หน่วย