Air Handler 2dxk2 | แผงกรอง 15-1/2 นิ้ว สูง 24-1/2 นิ้ว กว้าง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 2DXK2 แผงกรอง 15-1/2 นิ้ว H กว้าง 24-1/2 นิ้ว | เอบี9แอลเอ็กซ์ดี

AIR HANDLER 2DXK2 แผงกรอง 15-1 / 2 นิ้ว H 24-1 / 2 นิ้วกว้าง

In Stock
รายการ: AB9LXD รุ่น: 2DXK2
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
฿551 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 24
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรองแผง
ความต้านทานขั้นสุดท้าย1 "สุขา
ประเภทกรอบสเปรย์บูธเมคอัพซีรีส์ 55 โพลีเอสเตอร์
ความสูง16 "
ความต้านทานเริ่มต้น0.27 "สุขา
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
ความหนา1"
ความกว้าง25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.37
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทกรอบความสูงความกว้างราคา
AIR HANDLER 2DXH8 แผงกรอง 13-1/2 นิ้ว H กว้าง 15-1/2 นิ้ว | AB9LWT 2DXH8สเปรย์บูธเมคอัพซีรีส์ 55 โพลีเอสเตอร์13.5 "15.5 "฿581
AIR HANDLER 2DXJ1 แผงกรอง 15-1/2 นิ้ว H กว้าง 15-1/2 นิ้ว | AB9LWV 2DXJ1สเปรย์บูธเมคอัพซีรีส์ 55 โพลีเอสเตอร์15.5 "15.5 "฿476
AIR HANDLER 2DXJ3 แผงกรอง 15-1/2 นิ้ว H กว้าง 17-1/2 นิ้ว | AB9LWX 2DXJ3สเปรย์บูธเมคอัพซีรีส์ 55 โพลีเอสเตอร์15.5 "17.5 "฿888
AIR HANDLER 2DXJ5 แผงกรอง 15-1/2 นิ้ว H กว้าง 19-1/2 นิ้ว | AB9LWZ 2DXJ5สเปรย์บูธเมคอัพซีรีส์ 55 โพลีเอสเตอร์15.5 "19.5 "฿464
AIR HANDLER 2DXJ7 แผงกรอง 15-1/2 นิ้ว H กว้าง 21-1/2 นิ้ว | เอบี9แอลเอ็กซ์บี 2DXJ7สเปรย์บูธเมคอัพซีรีส์ 55 โพลีเอสเตอร์15.5 "21.5 "฿614
AIR HANDLER 2DXJ9 แผงกรอง 15-1/2 นิ้ว H กว้าง 23-1/2 นิ้ว | เอบี9แอลเอซี 2DXJ9สเปรย์บูธเมคอัพซีรีส์ 55 โพลีเอสเตอร์15.5 "23.5 "฿561
AIR HANDLER 2DXK4 แผงกรอง 9-1/2 นิ้ว H กว้าง 19-1/2 นิ้ว | เอบี9แอลเอ็กซ์เอฟ 2DXK4สเปรย์บูธเมคอัพซีรีส์ 55 โพลีเอสเตอร์9.5 "19.5 "฿499

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 2DXK2 แผงกรอง 15-1 / 2 นิ้ว H 24-1 / 2 นิ้วกว้าง
฿551 / หน่วย