Air Handler 2dya6 | Cube Filter 3ชั้นโพลีเอสเตอร์ 20 X 20 X 20 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 2DYA6 ไส้กรอง 3 ชั้น Polyester 20 x 20 x 20 นิ้ว | AB9MDP

AIR HANDLER 2DYA6 ไส้กรอง 3 ชั้นโพลีเอสเตอร์ 20 x 20 x 20 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9MDP รุ่น: 2DYA6

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿2,995 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรองลูกบาศก์โพลีเอสเตอร์สามชั้น
Air Flow500 เฟรมต่อนาที
ความต้านทานขั้นสุดท้าย1.00 "สุขา
ความต้านทานเริ่มต้น0.22 "สุขา
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
ความลึกที่กำหนด20 "
ขนาดตัวกรองที่กำหนด20x20x20
ความสูงที่กำหนด20 "
ความกว้างที่กำหนด20 "
จำนวนกระเป๋า0

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกที่กำหนดขนาดตัวกรองที่กำหนดความสูงที่กำหนดความกว้างที่กำหนดราคา
AIR HANDLER 2DXX3 Cube Filter โพลีเอสเตอร์ 3 ชั้น 16 x 20 x 10 นิ้ว | AB9LZN 2DXX310 "16x20x1016 "20 "฿2,405
AIR HANDLER 2DXY3 Cube Filter โพลีเอสเตอร์ 3 ชั้น 20 x 25 x 10 นิ้ว | AB9LZV 2DXY310 "20x25x1020 "25 "฿2,279
AIR HANDLER 2DXY6 Cube Filter โพลีเอสเตอร์ 3 ชั้น 16 x 20 x 15 นิ้ว | AB9LZX 2DXY615 "16x20x1516 "20 "฿2,587
AIR HANDLER 2DXY9 Cube Filter โพลีเอสเตอร์ 3 ชั้น 16 x 25 x 15 นิ้ว | AB9LZZ 2DXY915 "16x25x1516 "25 "฿2,718
AIR HANDLER 2DXZ3 Cube Filter โพลีเอสเตอร์ 3 ชั้น 20 x 20 x 15 นิ้ว | เอบี9แมค 2DXZ315 "20x20x1520 "20 "฿2,625
AIR HANDLER 2DXZ6 Cube Filter โพลีเอสเตอร์ 3 ชั้น 20 x 25 x 15 นิ้ว | AB9MAE 2DXZ615 "20x25x1520 "25 "฿2,855
AIR HANDLER 2DXZ9 Cube Filter โพลีเอสเตอร์ 3 ชั้น 16 x 20 x 20 นิ้ว | AB9MAH 2DXZ920 "16x20x2016 "20 "฿2,954

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 2DYA6 ไส้กรอง 3 ชั้นโพลีเอสเตอร์ 20 x 20 x 20 นิ้ว
฿2,995 / หน่วย