AIR HANDLER 2EKA3 แผ่นกรองจีบต้านจุลชีพ 12 x 16 x 1 Merv8
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นกรองจีบต้านจุลชีพ |
ความลึกจริง | 3 / 4 " |
ความสูงจริง | 11.75 " |
ความกว้างจริง | 15.75 " |
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ | 1.0 "สุขา |
กรอบ | ใช่ |
ประเภทกรอบ | แผ่นไม้อัดไดคัททนความชื้น |
ความต้านทานเริ่มต้นสูง | 0.25 "สุขา |
ความเร็วสูง | 500 เฟรมต่อนาที |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
สูงสุด ความเร็ว | 500 เฟรมต่อนาที |
พื้นที่สื่อ | 3.1 ตารางฟุต |
เมิร์ฟ | 8 |
ความลึกที่กำหนด | 1" |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 12x16x1 |
ความสูงที่กำหนด | 12 " |
จีบที่กำหนด | 0.4 |
ความกว้างที่กำหนด | 16 " |
จีบต่อ Linear Feet | 15 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.46 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความเร็วสูง | ความลึกจริง | ความสูงจริง | แม็กซ์ ชั่วคราว | สูงสุด ความเร็ว | พื้นที่สื่อ | เมิร์ฟ | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A722 | ตัวกรองจีบความจุสูง | 500 เฟรมต่อนาที | 1.75 " | 24 " | 180 องศา F | 500 เฟรมต่อนาที | 19 ตารางฟุต | 8 | 1 | ฿845 | ||
1TBE6 | ตัวกรองจีบความจุสูง | - | 1.75 " | 17.5 " | 180 องศา F | 500 เฟรมต่อนาที | 12.0 ตารางฟุต | 8 | 1 | ฿471 | ||
1TBE7 | ตัวกรองจีบความจุสูง | - | 1.75 " | 17.5 " | 180 องศา F | 500 เฟรมต่อนาที | 11.2 ตารางฟุต | 8 | 1 | ฿539 | ||
1TBE9 | ตัวกรองจีบความจุสูง | - | 3 / 4 " | 15.5 " | 180 องศา F | 500 เฟรมต่อนาที | 7.3 ตารางฟุต | 8 | 1 | ฿609 | ||
21C094 | ตัวกรองจีบความจุสูง | 500 เฟรมต่อนาที | 3 / 4 " | 21 " | 180 องศา F | 500 เฟรมต่อนาที | 0.6 ตารางฟุต | 8 | 1 | ฿508 | ||
21C095 | ตัวกรองจีบความจุสูง | 500 เฟรมต่อนาที | 3 / 4 " | 20 " | 180 องศา F | 500 เฟรมต่อนาที | 7.1 ตารางฟุต | 8 | 1 | ฿528 | ||
21C096 | ตัวกรองจีบความจุสูง | 500 เฟรมต่อนาที | 3 / 4 " | 10 " | 180 องศา F | 500 เฟรมต่อนาที | 7 ตารางฟุต | 8 | 1 | ฿715 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.