Air Handler 2gfk2 | ไส้กรอง Minipleat แบบประหยัด 20 X 20 X 4 Merv 13 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 2GFK2 ไส้กรอง Minipleat แบบประหยัด 20 x 20 x 4 Merv 13 | AB9XXR

AIR HANDLER 2GFK2 ฟิลเตอร์ Economy Minipleat 20 x 20 x 4 Merv 13

In Stock
รายการ: AB9XXR รุ่น: 2GFK2
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
฿7,217 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 3
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองอากาศ Minipleat
Air Flow500 เฟรมต่อนาที
ประสิทธิภาพการกรองลด 85%
สิ่งที่แนบมาของชุดกรองโครงเหล็ก
ความต้านทานขั้นสุดท้าย1.5 "สุขา
ความต้านทานเริ่มต้น0.46 "สุขา
วัสดุสื่อสังเคราะห์ 100%
แม็กซ์ การไหลของอากาศ1465 cfm
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
เมิร์ฟ13
ความลึกที่กำหนด4"
ขนาดตัวกรองที่กำหนด20x20x4
ความสูงที่กำหนด20 "
ความกว้างที่กำหนด20 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.79
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • มี / ไม่มีปะเก็น (ไม่มีปะเก็น)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกที่กำหนดประสิทธิภาพการกรองความต้านทานเริ่มต้นขนาดตัวกรองที่กำหนดความสูงที่กำหนดความกว้างที่กำหนดชิ้นวัสดุราคา
AIR HANDLER 2GFA7 Economy Minipleat Filter 12 x 24 x 4 เมิร์ฟ 11 | เอบี9XVW 2GFA74"ลด 65%0.27 "สุขา12x24x412 "24 "กรองอากาศ Minipleatสื่อสังเคราะห์ 100%฿5,078
AIR HANDLER 2GFC2 แผ่นกรองแบบประหยัดขนาดเล็ก 20 x 24 x 4 Merv 11 | เอบี9XVZ 2 จีเอฟซี 24"ลด 65%0.27 "สุขา20x24x420 "24 "กรองอากาศ Minipleatสื่อสังเคราะห์ 100%฿7,064
AIR HANDLER 2GFC6 Economy Minipleat Filter 20 x 24 x 4 เมิร์ฟ 11 | AB9XWC 2 จีเอฟซี 64"ลด 65%0.27 "สุขา20x24x420 "24 "กรองอากาศ Minipleatสื่อสังเคราะห์ 100%฿7,013
AIR HANDLER 2GFD1 แผ่นกรองแบบประหยัดขนาดเล็ก 24 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XWE 2GFD14"ลด 65%0.27 "สุขา24x24x424 "24 "กรองอากาศ Minipleatสื่อสังเคราะห์ 100%฿7,643
AIR HANDLER 2GFD5 ไส้กรอง Minipleat แบบประหยัด 12 x 24 x 4 Merv 13 | AB9XWG 2GFD54"ลด 85%0.46 "สุขา12x24x412 "24 "กรองอากาศ Minipleatสื่อสังเคราะห์ 100%฿5,142
AIR HANDLER 2GFE7 กรอง Minipleat 24 x 24 x 4 Merv 13 | AB9XWN 2GFE 74"ลด 85%0.46 "สุขา24x24x424 "24 "กรองอากาศ Minipleatสื่อสังเคราะห์ 100%฿7,318
AIR HANDLER 2GFF2 แผ่นกรองแบบประหยัดขนาดเล็ก 12 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XWT 2GFF 24"ลด 95%0.48 "สุขา12x24x412 "24 "กรองอากาศ Minipleatสื่อสังเคราะห์ 100%฿5,094

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 2GFK2 ฟิลเตอร์ Economy Minipleat 20 x 20 x 4 Merv 13
฿7,217 / หน่วย