AIR HANDLER 2GHA7 ไส้กรอง 24 x 24 x 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไส้กรอง |
Air Flow | 500 เฟรมต่อนาที |
ประสิทธิภาพการกรอง | ลด 95% |
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ | 1.50 "สุขา |
กรอบ | ใช่ |
วัสดุกรอบ / ส่วนหัว | เหล็กต้านทานการกัดกร่อน |
ส่วนหัว | สอง |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.65 "สุขา |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 625 เฟรมต่อนาที |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 250 องศา F |
พื้นที่สื่อ | 50 ตารางฟุต |
เมิร์ฟ | 14 |
ความลึกที่กำหนด | 6" |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 24x24x6 |
ความสูงที่กำหนด | 24 " |
ความกว้างที่กำหนด | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึกที่กำหนด | ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ | กรอบ | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ความต้านทานเริ่มต้น | ชิ้น | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GGW3 | 12 " | 1.50 "สุขา | ใช่ | 20x24x12 | 20 " | 24 " | 0.65 "สุขา | ไส้กรอง | 1 | ฿12,500 | |
2GGW7 | 12 " | 1.50 "สุขา | ใช่ | 20x20x12 | 20 " | 20 " | 0.65 "สุขา | ไส้กรอง | 1 | ฿11,826 | |
2GGX2 | 6" | 1.50 "สุขา | ใช่ | 24x24x6 | 24 " | 24 " | 0.65 "สุขา | ไส้กรอง | 1 | ฿7,745 | |
2GGX6 | 6" | 1.50 "สุขา | ใช่ | 20x24x6 | 20 " | 24 " | 0.65 "สุขา | ไส้กรอง | 2 | ฿7,298 | |
2GGY 1 | 6" | 1.50 "สุขา | ใช่ | 12x24x6 | 12 " | 24 " | 0.65 "สุขา | ไส้กรอง | 1 | ฿6,055 | |
2GGY 5 | 6" | 1.50 "สุขา | ใช่ | 20x20x6 | 20 " | 20 " | 0.65 "สุขา | ไส้กรอง | 1 | ฿9,584 | |
2GGY 9 | 12 " | 1.50 "สุขา | ใช่ | 24x24x12 | 24 " | 24 " | 0.65 "สุขา | ไส้กรอง | 1 | ฿12,311 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.