<span Class='notranslate'>Air Handler </span> 2jvz5 | Collapsible Cartridge Filter 24 X 24 X 12 Inch | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 2JVZ5 ไส้กรองแบบพับได้ 24 x 24 x 12 นิ้ว | เอซีทูเจล

AIR HANDLER 2JVZ5 ไส้กรองแบบพับได้ 24 x 24 x 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC2GEL รุ่น: 2JVZ5
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
฿1,532 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 7
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรองตลับ Colla Psible
Air Flow500 เฟรมต่อนาที
ประสิทธิภาพการกรองลด 95%
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ1.50 "สุขา
กรอบไม่
ความต้านทานเริ่มต้น0.50 "สุขา
แม็กซ์ การไหลของอากาศ500 เฟรมต่อนาที
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
เมิร์ฟ14
ความลึกที่กำหนด12 "
ขนาดตัวกรองที่กำหนด24x24x12
ความสูงที่กำหนด24 "
ความกว้างที่กำหนด24 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกที่กำหนดความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำกรอบขนาดตัวกรองที่กำหนดความสูงที่กำหนดความกว้างที่กำหนดความต้านทานเริ่มต้นชิ้นกก. จำนวนราคา
AIR HANDLER 2GGW3 ตลับกรอง 20 x 24 x 12 นิ้ว | AB9YED 2GGW312 "1.50 "สุขาใช่20x24x1220 "24 "0.65 "สุขาไส้กรอง1฿12,500
AIR HANDLER 2GGW7 ตลับกรอง 20 x 20 x 12 นิ้ว | AB9YEH 2GGW712 "1.50 "สุขาใช่20x20x1220 "20 "0.65 "สุขาไส้กรอง1฿11,826
AIR HANDLER 2GGX2 ไส้กรอง 24 x 24 x 6 นิ้ว | AB9YEK 2GGX26"1.50 "สุขาใช่24x24x624 "24 "0.65 "สุขาไส้กรอง1฿7,745
AIR HANDLER 2GGX6 ตลับกรอง 20 x 24 x 6 นิ้ว | AB9YEM 2GGX66"1.50 "สุขาใช่20x24x620 "24 "0.65 "สุขาไส้กรอง2฿7,298
AIR HANDLER 2GGY1 ไส้กรอง 12 x 24 x 6 นิ้ว | AB9YEQ 2GGY 16"1.50 "สุขาใช่12x24x612 "24 "0.65 "สุขาไส้กรอง1฿6,055
AIR HANDLER 2GGY5 ตลับกรอง 20 x 20 x 6 นิ้ว | เอบีไนน์ 2GGY 56"1.50 "สุขาใช่20x20x620 "20 "0.65 "สุขาไส้กรอง1฿9,584
AIR HANDLER 2GGY9 ตลับกรอง 24 x 24 x 12 นิ้ว | AB9YEX 2GGY 912 "1.50 "สุขาใช่24x24x1224 "24 "0.65 "สุขาไส้กรอง1฿12,311

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 2JVZ5 ไส้กรองแบบพับได้ 24 x 24 x 12 นิ้ว
฿1,532 / หน่วย