AIR HANDLER 2TE99 กรองอากาศ 20 x 20 x 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองอากาศ |
Air Flow | 350 เฟรมต่อนาที |
วัสดุกั้น | อลูมิเนียมตาข่าย |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.38 "สุขา |
ความลึกที่กำหนด | 2" |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 20x20x2 |
ความสูงที่กำหนด | 20 " |
ความกว้างที่กำหนด | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.23 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | Air Flow | ความต้านทานเริ่มต้น | ความลึกที่กำหนด | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GGP6 | 300 เฟรมต่อนาที | 0.05 "สุขา | 1 / 2 " | 16x20x1 / 2 | 16 " | 20 " | ฿2,810 | |
2GGR1 | 300 เฟรมต่อนาที | 0.05 "สุขา | 1 / 2 " | 16x25x1 / 2 | 16 " | 25 " | ฿3,137 | |
2GGR5 | 300 เฟรมต่อนาที | 0.05 "สุขา | 1 / 2 " | 20x20x1 / 2 | 20 " | 20 " | ฿3,097 | |
2GGR9 | 300 เฟรมต่อนาที | 0.05 "สุขา | 1 / 2 " | 20x25x1 / 2 | 20 " | 25 " | ฿3,500 | |
2GGT4 | 300 เฟรมต่อนาที | 0.05 "สุขา | 1 / 2 " | 24x24x1 / 2 | 24 " | 24 " | ฿3,809 | |
2GGT8 | 300 เฟรมต่อนาที | 0.05 "สุขา | 1" | 20x25x1 | 20 " | 25 " | ฿2,628 | |
2GGU3 | 300 เฟรมต่อนาที | 0.05 "สุขา | 1" | 24x24x1 | 24 " | 24 " | ฿2,764 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.