Air Handler 33e949 | มินิจีบกรอง 10 X 10 X 2 เมิร์ฟ 11 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 33E949 ตัวกรองจีบขนาดเล็ก 10 x 10 x 2 Merv 11 | AC6DPY

AIR HANDLER 33E949 ตัวกรองจีบขนาดเล็ก 10 x 10 x 2 Merv 11

In Stock
รายการ: AC6DPY รุ่น: 33E949
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
฿3,330 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 6
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองอากาศ Minipleat
Air Flow500 เฟรมต่อนาที
สิ่งที่แนบมาของชุดกรองกรอบพลาสติก
ความต้านทานขั้นสุดท้าย1.0 "สุขา
ความต้านทานเริ่มต้น0.27 "สุขา
วัสดุสื่อสังเคราะห์ 100%
แม็กซ์ การไหลของอากาศ500 cfm
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
พื้นที่สื่อ150 ตารางฟุต
เมิร์ฟ11
ความลึกที่กำหนด2"
ขนาดตัวกรองที่กำหนด10x10x2
ความสูงที่กำหนด10 "
ความกว้างที่กำหนด10 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)29.21
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)29.21
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • มี / ไม่มีปะเก็น (ไม่มีปะเก็น)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ การไหลของอากาศขนาดตัวกรองที่กำหนดความสูงที่กำหนดความกว้างที่กำหนดราคา
AIR HANDLER 33E952 ตัวกรองจีบขนาดเล็ก 12 x 24 x 2 Merv 11 | AC6DQB 33E9521000 cfm12x24x212 "24 "฿4,128
AIR HANDLER 33E966 ตัวกรองจีบขนาดเล็ก 20 x 30 x 2 Merv 11 | AC6DQP 33E9662415 cfm20x30x220 "30 "฿7,997
AIR HANDLER 33E968 ตัวกรองจีบขนาดเล็ก 25 x 25 x 2 Merv 11 | AC6DQR 33E9682430 cfm25x25x225 "25 "฿10,663

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 33E949 ตัวกรองจีบขนาดเล็ก 10 x 10 x 2 Merv 11
฿3,330 / หน่วย