AIR HANDLER 36PR91 แผ่นกรองอากาศ 20 x 25 x 5 11 MERV PK2
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องฟอกอากาศ กรอง |
ความลึกจริง | 4.75 " |
ความสูงจริง | 19.625 " |
ความกว้างจริง | 24.25 " |
กรองอากาศ | ตัวกรองเปลี่ยนเครื่องฟอกอากาศ |
พอดี | ทรีออนแอร์แบร์สุพรีม 2000, Skuttle DB0-0025-020; GeneralAire MAC2000; ยอร์ก / Source1 S1-MAC10202505, Ultravation 90-007, Braeburn 162025; 162026; |
วัสดุ | โพลีเอสเตอร์ผสมไฟฟ้าสถิต |
เมิร์ฟ | 11 |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 20x25x5 |
เปลี่ยนสำหรับ | Trion Air Bear Cub, Lennox, GeneralAire, Skuttle, ที่มา 1 / York 455602-525 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 51.82 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.18 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึกจริง | ความสูงจริง | ความกว้างจริง | พอดี | ชิ้น | เมิร์ฟ | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EKL5 | 6" | 16 " | 27 " | - | เครื่องกรองอากาศ | 8 | 16x27x6 | 1 | ฿2,614 | |
4E438 | 6" | 20 " | 25 " | - | เครื่องกรองอากาศ | 8 | 20x25x6 | 1 | ฿3,729 | |
36PR84 | 3" | 15.75 " | 19.75 " | ฮันนี่เวล F100 | เครื่องฟอกอากาศ กรอง | 11 | 16x20x3 | 2 | ฿2,465 | |
36PR85 | 3" | 15.75 " | 24.25 " | Trion Air Bear Cub 455622-425, Lennox Model: BMAC-12C; GeneralAire MAC1200, Skuttle DB-25-16, ที่มา 1 / York S1-MAC101162505, Ultravation: 90-006, 90-031 | เครื่องฟอกอากาศ กรอง | 11 | 16x25x3 | 2 | ฿2,719 | |
36PR86 | 3" | 19.75 " | 19.75 " | ผู้ให้บริการ GAPABXCC2020 | เครื่องฟอกอากาศ กรอง | 11 | 20x20x3 | 2 | ฿3,732 | |
36PR87 | 3" | 19.75 " | 24.75 " | Trion Air Bear รุ่น: 455602-125; ฎีกา 1400; 1400; รุ่น Skuttle: DB0-0025-016; GeneralAire รุ่น: MAC1400; Source1 รุ่น: S1-MAC10162505; รุ่น Ultravation: 90-006; | เครื่องฟอกอากาศ กรอง | 11 | 20x25x3 | 2 | ฿4,124 | |
36PR88 | 4.75 " | 15.75 " | 19.75 " | ฮันนี่เวล F25F1075 F35F1032 F100B1000 F100B1008 F100B101008 F100F1004 F100F2028 F150E1000 F200E1003 | เครื่องฟอกอากาศ กรอง | 11 | 16x20x5 | 2 | ฿5,176 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.