AIR HANDLER กรองอากาศแบบพ็อกเก็ต 5W445 ไฟเบอร์กลาส 12 x 24 x 29 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระเป๋ากรองอากาศ |
Air Flow | 500 เฟรมต่อนาที |
CFM ความจุ | 1000 |
ประสิทธิภาพการกรอง | ลด 65% |
ความต้านทานขั้นสุดท้าย | 1 "สุขา |
วัสดุกรอบ | 24 กรัม เหล็กชุบสังกะสี |
ขนาดกรอบ | 13 / 16 " |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.30 "สุขา |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 190 องศา F |
พื้นที่สื่อ | 45 ตารางฟุต |
สีของสื่อ | ส้ม |
เมิร์ฟ | 11 |
ความลึกที่กำหนด | 29 " |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 24x12x29 |
ความสูงที่กำหนด | 12 " |
ความกว้างที่กำหนด | 24 " |
จำนวนกระเป๋า | 4 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.99 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เมิร์ฟ | CFM ความจุ | วัสดุกรอบ | ความลึกที่กำหนด | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | จำนวนกระเป๋า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DVT9 | 11 | 2000 | 24 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | 15 " | 24x24x15 | 24 " | 24 " | 12 | ฿1,932 | |
2GGA1 | 11 | 1200 | 24 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | 22 " | 20x24x22 | 20 " | 24 " | 6 | ฿3,553 | |
2GGA5 | 11 | 1200 | 24 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | 22 " | 20x20x22 | 20 " | 20 " | 6 | ฿3,072 | |
2GGC5 | 11 | 1200 | 24 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | 22 " | 20x24x22 | 20 " | 24 " | 8 | ฿6,967 | |
2GGU4 | 11 | 1200 | 24 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | 22 " | 20x20x22 | 20 " | 20 " | 5 | ฿3,371 | |
2HF2 | 11 | 1000 | 24 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | 29 " | 12x24x29 | 12 " | 24 " | 4 | ฿3,303 | |
2HG1 | 11 | 1000 | 24 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | 15 " | 12x24x15 | 12 " | 24 " | 3 | ฿3,587 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.