AIR HANDLER 6B737 แผ่นกรองสื่อโพลีเอสเตอร์ความสูง 22 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นกรองสื่อ |
ความจุฝุ่นถือครอง | 165 กรัม |
ฝุ่น Wt. การจับกุม | 0.88 |
ความต้านทานขั้นสุดท้าย | 0.50 "สุขา |
วัสดุ | เส้นใยสังเคราะห์ |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 300 เฟรมต่อนาที |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
ความลึกที่กำหนด | 1" |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 22x22x1 |
ความสูงที่กำหนด | 22 " |
ความกว้างที่กำหนด | 22 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 61.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.55 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึกที่กำหนด | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 จีเอฟจี 3 | 1 / 2 " | 14x20x1 / 2 | 14 " | 20 " | ฿103 | |
2 จีเอฟจี 7 | 1 / 2 " | 15x20x1 / 2 | 15 " | 20 " | ฿100 | |
2 GFH2 | 1 / 2 " | 20x25x1 / 2 | 20 " | 25 " | ฿109 | |
2 GFH6 | 1 / 4 " | 12x24x1 / 4 | 12 " | 24 " | ฿154 | |
2GFN4 | 1 / 4 " | 24x24x1 / 4 | 24 " | 24 " | ฿247 | |
2GFP3 | 3 / 4 " | 25x48x3 / 4 | 25 " | 48 " | ฿1,365 | |
2GFP7 | 3 / 4 " | 36x48x3 / 4 | 36 " | 48 " | ฿2,104 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.