Air Handler 6b915 | ไส้กรองคาร์บอนชุบ 10 X 10 X 1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 6B915 ไส้กรองชุบคาร์บอน 10 x 10 x 1 | AE7XWV

AIR HANDLER 6B915 ไส้กรองคาร์บอน 10 x 10 x 1

In Stock
รายการ: AE7XWV รุ่น: 6B915

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿933 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไส้กรองคาร์บอน
Air Flow500 เฟรมต่อนาที
ความต้านทานขั้นสุดท้าย1.00 "สุขา
กรอบใช่
ความต้านทานเริ่มต้น0.25 "สุขา
แม็กซ์ การไหลของอากาศ500 เฟรมต่อนาที
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
ความลึกที่กำหนด1"
ขนาดตัวกรองที่กำหนด10x10x1
ความสูงที่กำหนด10 "
ความกว้างที่กำหนด10 "
พรีฟิลเตอร์ถูกจีบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)26.67
ความยาวเรือ (ซม.)29.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.67
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวกรองที่กำหนดAir Flowความต้านทานขั้นสุดท้ายความสูงที่กำหนดความกว้างที่กำหนดกรอบความต้านทานเริ่มต้นแม็กซ์ การไหลของอากาศราคา
AIR HANDLER 2JRZ8 ไส้กรองชุบคาร์บอน 20 x 20 x 1 | AC2FQL 2JRZ820x20x1-1.00 "สุขา20 "20 "ไม่-500 เฟรมต่อนาที฿993
AIR HANDLER 2JTA5 ไส้กรองชุบคาร์บอน 16 x 20 x 1 | AC2FQN 2JTA516x20x1-1.00 "สุขา16 "20 "ไม่-500 เฟรมต่อนาที฿841
AIR HANDLER 2JTC8 กรองคาร์บอนชุบ 12 x 24 x 1 | AC2FQV 2JTC812x24x1-1.00 "สุขา12 "24 "ไม่-500 เฟรมต่อนาที฿846
AIR HANDLER 2JUR5 ไส้กรองชุบคาร์บอน 24 x 24 x 1 | AC2FXE 2JUR524x24x1-1.00 "สุขา24 "24 "ไม่-500 เฟรมต่อนาที฿1,331
AIR HANDLER 2JUT4 ไส้กรองคาร์บอน 25 x 25 x 1 | เอซีทูเอฟเอ็กซ์แอล 2JUT425x25x1-1.00 "สุขา25 "25 "ไม่-500 เฟรมต่อนาที฿1,935
AIR HANDLER 33E897 กรองจีบคาร์บอน 12 x 24 x 1 | AC6DMU 33E89712x24x12501.012 "24 "ใช่0.33250฿1,208
AIR HANDLER 33E898 กรองจีบคาร์บอน 20 x 24 x 1 | เอซี6ดีเอ็มวี 33E89820x24x12501.020 "24 "ใช่0.33250฿1,703

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 6B915 ไส้กรองคาร์บอน 10 x 10 x 1
฿933 / หน่วย