AIRMASTER FAN 39250 พัดลมตู้แบบสายพานขนาด 48 นิ้ว 1 Hp 1 เฟส 115 V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศแบบตู้ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความลึก | 19 " |
อัตราการไหล | 14970 ซม |
ความสูง | 54 1 / 2 " |
HP | 1 |
ใบพัด Dia | 48 " |
วัสดุใบพัด | เหล็กชุบสังกะสี |
ความเร็ว | 372 Rpm |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
ความกว้าง | 54 1 / 2 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | อัตราการไหล | ความสูง | HP | ใบพัด Dia | ความเร็ว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39240 | 19 3 / 4 " | 11039 ซม | 48 1 / 2 " | 3/4 | 42 " | 413 Rpm | 48 1 / 2 " | ฿147,141 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.