AIRMASTER FAN 39240 พัดลมตู้แบบสายพานขนาด 42 นิ้ว 3/4 Hp 1 เฟส 115 V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศแบบตู้ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความลึก | 19 3 / 4 " |
อัตราการไหล | 11039 ซม |
ความสูง | 48 1 / 2 " |
HP | 3/4 |
ใบพัด Dia | 42 " |
วัสดุใบพัด | เหล็กชุบสังกะสี |
ความเร็ว | 413 Rpm |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
ความกว้าง | 48 1 / 2 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | อัตราการไหล | ความสูง | HP | ใบพัด Dia | ความเร็ว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39250 | 19 " | 14970 ซม | 54 1 / 2 " | 1 | 48 " | 372 Rpm | 54 1 / 2 " | ฿159,360 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.