Airotronics Mc7004531j | รีเลย์หน่วงเวลา 12vdc 25a Spst | 40ap79 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIROTRONICS MC7004531J รีเลย์หน่วงเวลา 12VDC 25A SPST | AH9KJL 40AP79

AIROTRONICS MC7004531J รีเลย์หน่วงเวลา 12VDC 25A SPST

In Stock
รายการ: AH9KJL รุ่น: MC7004531Jอ้างไขว้: 40AP79
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
฿3,284 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์หน่วงเวลา
วิธีการปรับสวิตช์จุ่ม
ประเภทของฐานไม่สามารถใช้งาน
คอยล์โวลต์VDC 12
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)25A
รูปแบบการติดต่อศปภ
ติดต่อวัสดุซิลเวอร์ทินออกไซด์
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเมาท์พื้นผิว
ฟังก์ชันดีเลย์ในการสร้าง, ดีเลย์เมื่อเบรก, ช็อตเดียว, ช่วงเวลา, เปอร์เซ็นต์
Hz50/60
สูงสุด การตั้งเวลานาที 1023
นาที. การตั้งเวลาวินาที 0.1
การติดพื้นผิว
จำนวนฟังก์ชัน5
ฟังก์ชันการทำงาน5
Pins5
เบ้าไม่สามารถใช้งาน
ไฟแสดงสถานะLED

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคอยล์โวลต์ราคา
AIROTRONICS MC1004531J รีเลย์หน่วงเวลา 120VAC 25A SPST | AH9KJH 40AP76 MC1004531J120 VAC฿3,306
AIROTRONICS MC2004531J รีเลย์หน่วงเวลา 230VAC 25A SPST | AH9KJJ 40AP77 MC2004531J230 VAC฿3,278
AIROTRONICS MC3004531J รีเลย์หน่วงเวลา 24VAC 25A SPST | AH9KJK 40AP78 MC3004531J24 VAC฿3,278
AIROTRONICS MC4004531J รีเลย์หน่วงเวลา 24VDC 25A SPST | AH9KJM 40AP80 MC4004531JVDC 24฿3,295

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIROTRONICS MC7004531J รีเลย์หน่วงเวลา 12VDC 25A SPST
฿3,284 / หน่วย