Akro-mils 30235สีฟ้า | ถังขยะแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 11 นิ้ว สูง 5 นิ้ว น้ำเงิน | 5w867 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 30235BLUE ถังขยะแบบแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 11 นิ้ว สูง 5 นิ้ว น้ำเงิน | AE6ZEZ 5W867

AKRO-MILS 30235BLUE ถังขยะแบบแขวน/เรียงซ้อน ยาว 10/7 นิ้ว กว้าง 8 นิ้ว สูง 11 นิ้ว สีน้ำเงิน

In Stock
รายการ: AE6ZEZ รุ่น: 30235BLUEอ้างอิงข้าม: 5W867 / 5TFT4
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
฿736 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 6
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขวนและกองถัง
สีสีน้ำเงิน
ความสูง5 "ถึง 6"
ความยาวด้านในด้านล่าง9"
ความสูงภายใน4 3 / 4 "
ความยาวภายใน10 1 / 4 "
ความกว้างภายใน10 "
ความยาว10 "ถึง 12"
ความจุโหลด50 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งยาว3
ความสูงภายนอก5"
ความยาวภายนอก10 7 / 8 "
ความกว้างภายนอก11 "
แพคเกจจำนวน6
UPC032903023510
ความกว้าง10 "ถึง 12"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)30.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ถังแขวนและวางซ้อน Akro-Mils 30235BLUE ใช้เพื่อจัดเก็บและจัดระเบียบสินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ฮาร์ดแวร์ อิเล็กทรอนิกส์ & บริการอาหาร และคลังสินค้าเชิงพาณิชย์ ถังขยะนี้สามารถวางซ้อนกันด้านบนและสามารถแขวนจากชั้นวางบานเกล็ด แผงและรถเข็น และราวแขวน

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ถังขยะแบบแขวนและซ้อน Akro-Mils 30235BLUE มีขอบวางซ้อนที่กว้างเป็นพิเศษพร้อมตัวหยุดป้องกันการเลื่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ถังขยะที่เรียงซ้อนกันเลื่อนออก
  • เป็นรหัสสีน้ำเงินเพื่อระบุสินค้าคงคลังได้ง่ายและลดระยะเวลาในการประกอบ
  • ถังขยะนี้มีความยาว 10-7 / 8 นิ้วและการออกแบบกรวยด้านหน้าด้านล่างโค้งเพื่อให้ดึง/จัดเก็บเนื้อหาได้ง่าย
  • หล่อขึ้นจากพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรมสำหรับทนต่อการกัดกร่อน กรดอ่อนและด่าง และไม่แตกหรืองอภายใต้สภาวะโหลดปกติ
  • ซี่โครงด้านข้างที่เสริมความแข็งแรงบนถังขยะนี้ช่วยเพิ่มความแข็งแรงขณะวางซ้อนกันเพื่อป้องกันไม่ให้ผนังกระจายตัวเนื่องจากการบรรทุกหนัก

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • ตัวแบ่งความยาว Akro-Mils: ตัวแบ่งความยาวเหล่านี้แยกเนื้อหาที่เก็บไว้ตามความยาวของ Akro-Mils 30235BLUE
  • ที่ใส่การ์ด Akro-Mils: ที่ใส่บัตรเหล่านี้พอดีกับพื้นที่ป้ายด้านหน้าขนาดใหญ่ของถังขยะเพื่อให้ระบุสินค้าคงเหลือได้ง่าย
  • AcroBin Lid: ฝาปิดใสเหล่านี้ช่วยป้องกันฝุ่นและเพิ่มความปลอดภัยให้กับถังขยะ
  • อะโคร-มิลส์ บิน เรล: ปากแขวนเต็มความกว้างของถังขยะ Akro-Mils 30235BLUE ยึดติดกับราวเหล็กสำหรับแขวนจากแผงหรือชั้นวางของ

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ISO.9001

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม Akro-Mils 30235BLUE นี้รับน้ำหนักได้เท่าใด

A. Akro-Mils 30235BLUE นี้สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุด 50 ปอนด์

ถาม Akro-Mils 30235BLUE มีช่องแบ่งจำนวนกี่ช่อง

A. ช่องแบ่งความยาวสามช่องบน AkroBin นี้ช่วยให้ติดตั้งตัวแบ่งและปรับแต่งช่องเก็บของได้ง่าย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีแพคเกจจำนวนราคา
AKRO-MILS 30235STONE ถังแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 11 นิ้ว สูง 5 นิ้ว หิน | AB3MWF 1UGN5 30235 หินหิน6฿736
AKRO-MILS 30235GREEN ถังขยะแบบแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 11 นิ้ว สูง 5 นิ้ว เขียว | เอซี3ดีแซดเอ็ม 2RV69 30235GREENสีเขียว6฿750
AKRO-MILS 30235BLACK ถังขยะแบบแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 11 นิ้ว สูง 5 นิ้ว ดำ | AC9NTP 3HRY3 30235 สีดำBlack6฿736
AKRO-MILS 30235SCLAR ถังแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 11 นิ้ว สูง 5 นิ้ว สีใส | AD8GRB 4KER6 30235 วินาทีทูโทนช็อคชิพ6฿770
AKRO-MILS 30235RED ถังขยะแบบแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 11 นิ้ว สูง 5 นิ้ว แดง | AE6ZEX 5W865 30235REDสีแดง6฿736
AKRO-MILS 30235YELLO ถังขยะแบบแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 11 นิ้ว สูง 5 นิ้ว เหลือง | AE6ZFE 5W872 30235 YELLOสีเหลือง6฿736

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AKRO-MILS 30235BLUE ถังขยะแบบแขวน/เรียงซ้อน ยาว 10/7 นิ้ว กว้าง 8 นิ้ว สูง 11 นิ้ว สีน้ำเงิน
฿736 / หน่วย