Akro-mils 30235แดง | ถังขยะแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 11 นิ้ว สูง 5 นิ้ว แดง | 5w865 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 30235RED ถังขยะแบบแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 11 นิ้ว สูง 5 นิ้ว แดง | AE6ZEX 5W865

AKRO-MILS 30235RED ถังขยะแบบแขวน/เรียงซ้อน ยาว 10/7 นิ้ว กว้าง 8 นิ้ว สูง 11 นิ้ว สีแดง

In Stock
รายการ: AE6ZEX รุ่น: 30235REDข้ามอ้างอิง: 5W865
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
฿736 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 6
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขวนและกองถัง
สีสีแดง
ความสูง5 "ถึง 6"
ความยาวด้านในด้านล่าง9"
ความสูงภายใน4 3 / 4 "
ความยาวภายใน10 1 / 4 "
ความกว้างภายใน10 "
ความยาว10 "ถึง 12"
ความจุโหลด50 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งยาว3
ความสูงภายนอก5"
ความยาวภายนอก10 7 / 8 "
ความกว้างภายนอก11 "
แพคเกจจำนวน6
UPC032903602203
ความกว้าง10 "ถึง 12"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)30.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 30236CRY, 29302, 40230, 30148
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีแพคเกจจำนวนราคา
    AKRO-MILS 30235STONE ถังแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 11 นิ้ว สูง 5 นิ้ว หิน | AB3MWF 1UGN5 30235 หินหิน6฿736
    AKRO-MILS 30235GREEN ถังขยะแบบแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 11 นิ้ว สูง 5 นิ้ว เขียว | เอซี3ดีแซดเอ็ม 2RV69 30235GREENสีเขียว6฿750
    AKRO-MILS 30235BLACK ถังขยะแบบแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 11 นิ้ว สูง 5 นิ้ว ดำ | AC9NTP 3HRY3 30235 สีดำBlack6฿736
    AKRO-MILS 30235SCLAR ถังแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 11 นิ้ว สูง 5 นิ้ว สีใส | AD8GRB 4KER6 30235 วินาทีทูโทนช็อคชิพ6฿770
    AKRO-MILS 30235BLUE ถังขยะแบบแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 11 นิ้ว สูง 5 นิ้ว น้ำเงิน | AE6ZEZ 5W867 30235 บลูสีน้ำเงิน6฿736
    AKRO-MILS 30235YELLO ถังขยะแบบแขวน/ซ้อน ยาว 10-7/8 นิ้ว กว้าง 11 นิ้ว สูง 5 นิ้ว เหลือง | AE6ZFE 5W872 30235 YELLOสีเหลือง6฿736

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 30235RED ถังขยะแบบแขวน/เรียงซ้อน ยาว 10/7 นิ้ว กว้าง 8 นิ้ว สูง 11 นิ้ว สีแดง
    ฿736 / หน่วย