Akro-mils 33166สีเทา | กล่องแบ่ง ยาว 16-1/2 นิ้ว กว้าง 10-7/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว เทา | 4w026 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 33166GREY Divider Box ยาว 16-1/2 นิ้ว กว้าง 10-7/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว สีเทา | AD9ZNR 4W026

AKRO-MILS 33166GREY กล่องแบ่งช่อง ยาว 16-1/2 นิ้ว กว้าง 10-7/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว สีเทา

In Stock
รายการ: AD9ZNR รุ่น: 33166GREYข้ามอ้างอิง: 4W026
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
฿1,057 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 8
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องแบ่ง
สีสีเทา
สีตัวแบ่งBlack
เสร็จสิ้นซึ่งได้ทำเป็นสัน
ความสูง10" ถึง 12"6" ถึง 8"
ความสูงภายใน5 9 / 16 "
ความยาวภายใน14 7 / 8 "
ความกว้างภายใน9 5 / 16 "
ความยาว16 "ถึง 18"
ความจุโหลด35 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
จำนวนช่องแบ่งยาว7
จำนวนช่องแบ่งสั้น11
ความสูงภายนอก6"
ความยาวภายนอก16 1 / 2 "
ความกว้างภายนอก10 7 / 8 "
แพคเกจจำนวน8
UPC032903316643
ปริมาณ0.44 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ0.44 ลูกบาศ์ก ฟุต
ความกว้าง10 "ถึง 12"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)44.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.18
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 42166, 33061, 35010, 41166
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความกว้างภายในแพคเกจจำนวนราคา
    AKRO-MILS 33166BLUE กล่องแบ่งช่อง ยาว 16-1/2 นิ้ว กว้าง 10-7/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว น้ำเงิน | เอซี3ดีเค 2RV39 33166 บลูสีน้ำเงิน9 5 / 16 "8฿1,057
    กล่องแบ่ง AKRO-MILS 33166RED ยาว 16-1/2 นิ้ว กว้าง 10-7/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว แดง | เอซี3ดีแอล 2RV40 33166REDสีแดง9 5 / 16 "8฿1,057
    AKRO-MILS 33166SCLAR กล่องแบ่งช่อง ยาว 16-1/2 นิ้ว กว้าง 10-7/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว สีใส | AD3NPR 40K430 33166 วินาทีทูโทนช็อคชิพ14 7 / 8 "504฿1,057

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 33166GREY กล่องแบ่งช่อง ยาว 16-1/2 นิ้ว กว้าง 10-7/8 นิ้ว สูง 6 นิ้ว สีเทา
    ฿1,057 / หน่วย