Akro-mils 35180แดง | คอนเทนเนอร์ Nest And Stack ยาว 18 นิ้ว สีแดง | 5ky91 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AKRO-MILS 35180RED คอนเทนเนอร์ซ้อนและซ้อน ยาว 18 นิ้ว สีแดง | เอเจ2ฮีม 5KY91

AKRO-MILS 35180RED คอนเทนเนอร์แบบซ้อนซ้อนได้ ยาว 18 นิ้ว สีแดง

In Stock
รายการ: AJ2HYM รุ่น: 35180REDข้ามอ้างอิง: 5KY91

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿1,064 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 6
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซ้อนคอนเทนเนอร์
ความจุ3.7 แกลลอน.
สีสีแดง
ความสูง6 "ถึง 8"
ความยาวด้านในด้านล่าง14 3 / 8 "
ความกว้างด้านในด้านล่าง9 3 / 8 "
ความสูงภายใน5 7 / 8 "
ความยาวภายใน16 "
ความยาวสูงสุดด้านใน15 "
ภายในด้านบนกว้าง10 "
ความกว้างภายใน10 1 / 8 "
ความยาว18 "ถึง 20"
ความจุโหลด45 ปอนด์
วัสดุพอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม
ความสูงภายนอก6"
ความยาวภายนอก18 "
ความกว้างภายนอก11 "
แพคเกจจำนวน6
สไตล์ผนังทึบด้านล่างทึบ
ปริมาณความจุ0.50 ลูกบาศ์ก ฟุต
ความกว้าง10 "ถึง 12"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)48.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • อุปกรณ์เสริม: 35181RED, 35010, 35181 บลู, 35181 สีเทา,35181SCLAR
  • สินค้าหลากหลาย

    ผลิตภัณฑ์รุ่นสีราคา
    AKRO-MILS 35180BLUE คอนเทนเนอร์ซ้อนและซ้อน ยาว 18 นิ้ว น้ำเงิน | เอเจทูฮีน 2KY5 35180 บลูสีน้ำเงิน฿1,064
    AKRO-MILS 35180GREY ภาชนะซ้อนและซ้อน ยาว 18 นิ้ว สีเทา | เอเจ2จิว 5W062 35180 สีเทาสีเทา฿1,064

    สำรวจผลิตภัณฑ์

    สอบถามเพิ่มเติม

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
    เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

    AKRO-MILS 35180RED คอนเทนเนอร์แบบซ้อนซ้อนได้ ยาว 18 นิ้ว สีแดง
    ฿1,064 / หน่วย