AKRO-MILS 35200GREY คอนเทนเนอร์แบบซ้อนซ้อนได้ ยาว 19-1 / 2 นิ้ว สีเทา
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซ้อนคอนเทนเนอร์ |
ความจุ | 6.1 แกลลอน. |
สี | สีเทา |
ความสูง | 8 "ถึง 10" |
ความยาวด้านในด้านล่าง | 15 1 / 4 " |
ความกว้างด้านในด้านล่าง | 11 1 / 2 " |
ความสูงภายใน | 7 7 / 8 " |
ความยาวภายใน | 18 " |
ความยาวสูงสุดด้านใน | 15 3 / 4 " |
ภายในด้านบนกว้าง | 12 3 / 8 " |
ความกว้างภายใน | 11 3 / 4 " |
ความยาว | 18 "ถึง 20" |
ความจุโหลด | 55 ปอนด์ |
วัสดุ | พอลิเมอร์เกรดอุตสาหกรรม |
ความสูงภายนอก | 8" |
ความยาวภายนอก | 19 1 / 2 " |
ความกว้างภายนอก | 13 1 / 2 " |
แพคเกจจำนวน | 6 |
สไตล์ | ผนังทึบด้านล่างทึบ |
UPC | 032903520040 |
ปริมาณความจุ | 0.80 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ความกว้าง | 12 "ถึง 14" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.