ALBION 04XR04028SSS01GN ลูกล้อจานหมุน 300 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อจานหมุน |
รวมเบรคล้อ | ไม่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 300 ถึง 999 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ลูกล้อหมุน |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
ประเภทล้อ | หมุน |
วัสดุล้อเลื่อน | ยางเทอร์โมพลาสติก |
สีหลัก | สีเทา |
วัสดุหลัก | Polyolefin |
durometer | 70 ฝั่ง A |
ตะกั่วขยาย | ไม่ |
เสร็จสิ้นเฟรม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุกรอบ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูปแบบรู | C |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 1-3/4 x 2-13/16" |
โหลดคะแนน | 300 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ไม่รวมล็อค |
การติดตั้ง Bolt Dia | 5 / 16 " |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ใช่ |
จำนวนล้อ | 1 |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 1-3/4 x 3-1/16" |
ความสูงโดยรวม | 5.125 " |
ขนาดแผ่น | 2-1/2 x 3-5/8" |
ความหนาของแผ่น | 0.138 " |
ประเภทแผ่น | C |
ร่องน้ำ | บอลคู่ |
ล้อสำรอง | IR040520870AG |
รัศมีการหมุน | 0" |
ชั่วคราว พิสัย | -45 องศาถึง 180 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | บอลแม่นยำ |
สีล้อ | สีเทา |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 4" |
วัสดุล้อ | ยางเทอร์โมพลาสติก |
ความกว้างล้อ | 1.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.35 |
รหัส HS | 8716900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | durometer | ประเภทเบรก | รวมเบรคล้อ | เสร็จสิ้นเฟรม | วัสดุกรอบ | ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | โหลดคะแนน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20PB03201SG | ล้อจานหมุน | 65 ฝั่ง D. | - | ไม่ | เคลือบสีดำ | เหล็ก | 2-3/8 x 3-3/8" | 500 ปอนด์ | ฿995 | ||
04XA04051SPREVG | ล้อจานหมุน | 90 ฝั่ง A | - | ไม่ | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1-3/4 x 2-13/16" | 350 ปอนด์ | ฿2,063 | ||
04XA05051SPREVG | ล้อจานหมุน | 90 ฝั่ง A | - | ไม่ | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1-3/4 x 2-13/16" | 350 ปอนด์ | ฿2,063 | ||
P2XR03028SG | ล้อจานหมุน | 70 ฝั่ง A | - | ไม่ | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 1-3/4 x 2-13/16" | 200 ปอนด์ | ฿1,258 | ||
P2XR03X28SG | ล้อจานหมุน | 70 ฝั่ง A | - | ไม่ | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 1-3/4 x 2-13/16" | 250 ปอนด์ | ฿1,897 | ||
P2XR05028SG | ล้อจานหมุน | 70 ฝั่ง A | - | ไม่ | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 1-3/4 x 2-13/16" | 250 ปอนด์ | ฿1,639 | ||
05XS04251สเปรฟจี | ล้อจานหมุน | 70 ฝั่ง A | - | ไม่ | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3 x 3 " | 350 ปอนด์ | ฿6,499 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.