ALLEGRO 9518-16 Venturi Style เครื่องเป่าลม, พลาสติก, ขนาดกลาง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมระบายอากาศแบบ Venturi Style |
ปริมาณอากาศที่ใช้ @ 60 psig | 60 SCFM |
ปริมาณอากาศที่ใช้ @ 80 psig | 80 SCFM |
ฐาน Dia | 11 1 / 4 " |
วัสดุฐาน | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น |
Bolt Circle Dia | 10 1 / 2 " |
สี | เหลืองดำ |
Decibles @ 5 ฟุต @ 100 psig | 78 เดซิเบล |
Decibles @ 5 ฟุต @ 60 psig | 73 เดซิเบล |
Decibles @ 5 ฟุต @ 80 psig | 75 เดซิเบล |
เดีย ท็อปออฟฮอร์น | 12 1 / 2 " |
เสร็จสิ้นท่อ | เคลือบพีวีซี |
วัสดุท่อ | ไวนิลโพลีเอสเตอร์ |
ฟรี Air CFM @ 100 PSI | 100 SCFM |
การเหนี่ยวนำอากาศฟรี @ 100 psig | 37 |
การเหนี่ยวนำอากาศฟรี @ 60 psig | 42.66 |
การเหนี่ยวนำอากาศฟรี @ 80 psig | 37.75 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | หล่ออลูมิเนียม |
ขนาดขาเข้า | 1" |
ประเภทขาเข้า | NPT |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 220 องศา ฉ |
จำนวนช่องติดตั้ง | 3 |
ระดับเสียง | 78 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 44 1 / 4 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9518-13.pdf |
สล็อต Dia | 4 / 10 " |
ขนาดการเชื่อมต่อกราวด์คงที่ | 6 ฟุต |
ความดันคงที่ @ 100 psig | 6.5 ตร.ว |
ความดันคงที่ @ 60 psig | 4.2 ตร.ว |
ความดันคงที่ @ 80 psig | 5.6 ตร.ว |
พื้นผิว | ชั้นเดียว |
ปริมาณลมทั้งหมด @ 100 psig | 3700 CFM |
ปริมาณลมทั้งหมด @ 60 psig | 2560 CFM |
ปริมาณลมทั้งหมด @ 80 psig | 3020 CFM |
UPC | 741851951867 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8414901040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | Decibles @ 5 ฟุต @ 80 psig | ปริมาณอากาศที่ใช้ @ 60 psig | ปริมาณอากาศที่ใช้ @ 80 psig | เดีย ท็อปออฟฮอร์น | การเหนี่ยวนำอากาศฟรี @ 100 psig | การเหนี่ยวนำอากาศฟรี @ 60 psig | การเหนี่ยวนำอากาศฟรี @ 80 psig | วัสดุที่ใช้ผลิต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9518-13S | 68 เดซิเบล | 30 SCFM | 40 SCFM | 6" | 24.10 | 28.83 | 27 | หล่ออลูมิเนียม | ฿16,882 | |
9518-13 | 72 เดซิเบล | 30 SCFM | 40 SCFM | 7" | 29.30 | 37.83 | 32.75 | หล่ออลูมิเนียม | ฿17,186 | |
9518-18 | 79 เดซิเบล | 110 SCFM | 140 SCFM | 14 13 / 20 " | 30.19 | 38.32 | 34.36 | พลาสติก | ฿36,352 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.