ALTRONIX AL400ULXPD16CB พาวเวอร์ซัพพลาย 16ptc 12dc/3.5a หรือ 24dc/3a
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พาวเวอร์ซัพพลาย 16PTC 12Dc / 3.5A หรือ 24Dc / 3A |
ต้องใช้แบตเตอรี่ | ไม่ |
ความลึกของตู้ (นิ้ว) | 4.50 |
ความสูงของตู้ (นิ้ว) | 15.5 |
ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | 12.00 |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ความถี่ขาเข้า | เฮิร์ตซ์ 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 115 VAC |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนเอาท์พุท | 12 VDC หรือ 24 VDC |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 12 VDC @ 4A หรือ 24 VDC @ 3A |
หมวดหมู่ย่อย | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ |
ชนิดภาพเขียน | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut |
UPC | 782239937165 |
แรงดันขาออก | 12 VDC หรือ 24 VDC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.99 |
รหัส HS | 8537109070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกของตู้ (นิ้ว) | ความสูงของตู้ (นิ้ว) | ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | ชิ้น | วัสดุ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL400ULPD4 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 4Fuse 12Dc / 3.5A หรือ 24Dc / 3A | เหล็ก | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut | ฿14,616 | ||
AL400ULPD4CB | 3.25 | 13.50 | 13.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 4PTC 12Dc / 3.5A หรือ 24Dc / 3A | เหล็ก | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut | ฿15,647 | ||
AL400ULPD8 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 8Fuse 12Dc / 3.5A หรือ 24Dc / 3A | เหล็ก | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut | ฿14,847 | ||
AL400ULPD8CB | 3.25 | 13.50 | 13.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 8PTC 12Dc / 3.5A หรือ 24Dc / 3A | เหล็ก | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut | ฿16,451 | ||
AL400ULX | 3.25 | 13.50 | 13.00 | แหล่งจ่ายไฟ 12 VDC @ 3.5A หรือ 24 VDC @ 3A | เหล็ก | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | ฿14,275 | ||
AL400ULXB2 | - | - | - | พาวเวอร์ซัพพลาย | ฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาส | พาวเวอร์ซัพพลาย / แท่นชาร์จ | ฿11,146 | ||
AL400ULXPD16 | 4.50 | 15.5 | 12.00 | พาวเวอร์ซัพพลาย 16Fuse 12Dc / 3.5A หรือ 24Dc / 3A | เหล็ก | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut | ฿16,009 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.