เครื่องชาร์จแหล่งจ่ายไฟ Altronix AL400ULX เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยและระบบควบคุมการเข้าออก หน่วยนี้เหมาะสำหรับการตั้งค่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมสำหรับการจ่ายไฟให้กับกล้องวงจรปิด เครื่องอ่านการ์ด ระบบเตือนภัย และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เครื่องชาร์จจ่ายไฟนี้จะรักษาการทำงานของระบบในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ เพื่อให้มั่นใจในการเฝ้าระวังและการป้องกันอย่างต่อเนื่อง
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- เครื่องชาร์จแหล่งจ่ายไฟ Altronix AL400ULX มีโครงเหล็กที่ทนทาน ช่วยปกป้องส่วนประกอบภายใน
- เครื่องชาร์จแหล่งจ่ายไฟนี้มีตัวเลือกเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าคู่ พร้อมความยืดหยุ่นในการจ่ายไฟ 12VDC ที่ 4A หรือ 24VDC ที่ 3A
- มาพร้อมกับสายแบตเตอรี่และขั้วต่อล็อคลูกเบี้ยว ทำให้การติดตั้งและบำรุงรักษาแหล่งพลังงานสำรองทำได้ง่ายขึ้น
- ที่ชาร์จแหล่งจ่ายไฟนี้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหลายมาตรฐาน รวมถึง UL603, UL294, UL1481, UL1069, CUL, CSFM, MEA และ FM ซึ่งรับประกันความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
- มีการทำงานที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ จึงไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ภายนอก
- แหล่งจ่ายไฟ/เครื่องชาร์จนี้ทำงานที่ความถี่อินพุต 60Hz ให้เอาต์พุตพลังงานที่เสถียรและเชื่อถือได้สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ - 20 ถึง 70 องศาเซลเซียส
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ฉันสามารถใช้แบตเตอรี่ภายนอกกับเครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลายนี้ได้หรือไม่
A. แหล่งจ่ายไฟนี้ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ภายนอกและสามารถกำหนดค่าให้ทำงานกับแบตเตอรี่สำรองได้ คุณลักษณะนี้มีประโยชน์ในการรักษาพลังงานในช่วงฉุกเฉิน
ถาม: เครื่องชาร์จของ Altronix จัดการกับการควบคุมแรงดันไฟฟ้าและความเสถียรอย่างไร
A. ที่ชาร์จแหล่งจ่ายไฟนี้มีการควบคุมแรงดันไฟฟ้าในตัวเพื่อให้แน่ใจว่าเอาต์พุตจะคงที่และสม่ำเสมอ ป้องกันความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อาจรบกวนหรือทำให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเสียหาย
ถาม ฉันสามารถใช้เครื่องชาร์จพาวเวอร์ซัพพลายนี้กับระบบสำรองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้หรือไม่
ตอบ: ได้ หน่วย AL400ULX นี้สามารถรวมเข้ากับระบบสำรองข้อมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อให้มีการสำรองข้อมูลพลังงานแบบสองชั้น เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานจะไม่หยุดชะงักแม้ในช่วงที่ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน