Altronix Dps3 | Din Mount P/s- 6/12/24vdc @ 2.5a | 4tfr8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALTRONIX DPS3 เมาท์ Din P/s- 6/12/24vdc @ 2.5a | AD9KWN 4TFR8

ALTRONIX DPS3 Din Mount P/s- 6/12/24vdc @ 2.5a

In Stock
รายการ: AD9KWN รุ่น: DPS3ข้ามอ้างอิง: 4TFR8
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
฿3,408 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นDin Mount P/S- 6/12/24 VDC @ 2.5A
ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่
ความสูง2"
ความถี่ขาเข้าเฮิร์ตซ์ 60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต12/24 AC / DC
ความยาว3.5 "
วัสดุฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาส
จำนวนเอาท์พุท6 VDC หรือ 12 VDC หรือ 24 VDC
เอาท์พุทปัจจุบัน2.5A
หมวดหมู่ย่อยแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ
ชนิดภาพเขียนแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จราง DIN
UPC782239933570
แรงดันขาออก6 VDC หรือ 12 VDC หรือ 24 VDC
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)18.42
ความยาวเรือ (ซม.)10.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.72
รหัส HS8504409510
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALTRONIX DPS3 Din Mount P/s- 6/12/24vdc @ 2.5a
฿3,408 / หน่วย