AMPCO METAL H-72FG ค้อนเลื่อนหน้าคู่ 10 ปอนด์
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ค้อนทุบกระจก |
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | 2.5 " |
สีของมือจับ | สีเหลือง / สีดำ |
จัดการออกแบบ | ตรง |
จัดการวัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
หัวสี | โดยธรรมชาติ |
ความยาวหัว | 7" |
วัสดุหัว | อลูมิเนียมบรอนซ์ |
น้ำหนักหัว | 10 ปอนด์ |
ความกว้างหัว | 2.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 33 " |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.29 |
รหัส HS | 8205206000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | จัดการออกแบบ | จัดการวัสดุ | ความยาวหัว | วัสดุหัว | น้ำหนักหัว | ความกว้างหัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอช-74เอฟจี | 3" | ที่จับเบาะ | ไฟเบอร์กลาสและยาง | 8.25 " | โลหะผสมทองแดงอลูมิเนียมบรอนซ์ | 18 ปอนด์ | 3" | ฿51,724 | ||
เอช-70เอฟจี | 2" | ตรง | ไฟเบอร์กลาส | 5" | อลูมิเนียมบรอนซ์ | 5 ปอนด์ | 2" | ฿15,097 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.