AMPCO METAL ค้อนเลื่อนหน้าคู่ H-74FG ไม่เกิดประกายไฟ 18 Lb
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ค้อนทุบกระจก |
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | 3" |
สีของมือจับ | สีเหลือง / สีดำ |
จัดการออกแบบ | ที่จับเบาะ |
จัดการวัสดุ | ไฟเบอร์กลาสและยาง |
หัวสี | โดยธรรมชาติ |
ความยาวหัว | 8.25 " |
วัสดุหัว | โลหะผสมทองแดงอลูมิเนียมบรอนซ์ |
น้ำหนักหัว | 18 ปอนด์ |
ความกว้างหัว | 3" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 33 " |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
UPC | 702535880910 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 84.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.08 |
รหัส HS | 8205206000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A.
A.
A. ค้อนเลื่อนสองหน้า Ampco H-74FG มีด้ามจับแบบซี่เพื่อการจัดการที่เหนือกว่า
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | จัดการออกแบบ | จัดการวัสดุ | ความยาวหัว | วัสดุหัว | น้ำหนักหัว | ความกว้างหัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอช-70เอฟจี | 2" | ตรง | ไฟเบอร์กลาส | 5" | อลูมิเนียมบรอนซ์ | 5 ปอนด์ | 2" | ฿16,101 | ||
เอช-72เอฟจี | 2.5 " | ตรง | ไฟเบอร์กลาส | 7" | อลูมิเนียมบรอนซ์ | 10 ปอนด์ | 2.5 " | ฿26,128 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.