แอมป์ I-3/4d19mm | ลูกบ๊อกซ์กระแทก 19mm | 32nk46 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL I-3/4D19MM บ๊อกซ์กระแทก 19mm | AG2YFB 32NK46

AMPCO METAL แรงกระแทกซ็อกเก็ต I-3/4D19MM 19mm

In Stock
รายการ: AG2YFB รุ่น: I-3/4D19MMข้ามอ้างอิง: 32NK46
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
฿8,167 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบ้า
ขนาดไดรฟ์3 / 4 "
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นโดยธรรมชาติ
วัสดุนิกเกิลอลูมิเนียมบรอนซ์
จำนวนคะแนน6
ประเภทเอาท์พุทแม่มด
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.75 "
SAE หรือเมตริกเมตริก
ขนาด19mm
ความลึกของซ็อกเก็ต1.75 "
ประเภทซ็อกเก็ตส่งผลกระทบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)3.49
ความยาวเรือ (ซม.)4.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.49
รหัส HS8204200000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁSAE หรือเมตริกขนาดความลึกของซ็อกเก็ตราคา
AMPCO METAL I-3/4D17MM บ๊อกซ์กระแทก 17mm | AG2YEZ 32NK44 I-3 / 4D17MM1.75 "เมตริก17mm1.75 "฿8,167
AMPCO METAL I-3/4D18MM บ๊อกซ์กระแทก 18mm | AG2YFA 32NK45 I-3 / 4D18MM1.75 "เมตริก18mm1.75 "฿8,198
AMPCO METAL I-3/4D20MM บ๊อกซ์กระแทก 20mm | AG2YFC 32NK47 I-3 / 4D20MM1.75 "เมตริก20mm1.75 "฿7,400
AMPCO METAL I-3/4D21MM บ๊อกซ์กระแทก 21mm | AG2YFD 32NK48 I-3 / 4D21MM1.75 "เมตริก21mm1.75 "฿8,198
AMPCO METAL I-3/4D22MM บ๊อกซ์กระแทก 22mm | AG2YFE 32NK49 I-3 / 4D22MM1.75 "เมตริก22mm1.75 "฿7,704
AMPCO METAL I-3/4D23MM บ๊อกซ์กระแทก 23mm | AG2YFF 32NK50 I-3 / 4D23MM1.75 "เมตริก23mm1.75 "฿7,627
AMPCO METAL I-3/4D24MM บ๊อกซ์กระแทก 24mm | AG2YFG 32NK51 I-3 / 4D24MM1 13 / 16 "เมตริก24mm1-13 / 16 "฿8,722

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL แรงกระแทกซ็อกเก็ต I-3/4D19MM 19mm
฿8,167 / หน่วย