แอมโก้ SS-3/8d1/2 | ลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว ไดร์ฟ 1/2 นิ้ว 6 จุด สแตนดาร์ด | 4rpu9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL SS-3/8D1/2 ลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว ขัน 1/2 นิ้ว 6 Point Standard | AD9GFV 4RPU9

AMPCO METAL SS-3/8D1/2 ซ็อกเก็ต 3/8 นิ้วไดรฟ์ 1/2 นิ้ว 6 จุด Standard

In Stock
รายการ: AD9GFV รุ่น: SS-3/8D1/2ข้ามอ้างอิง: 4RPU9
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
฿3,903 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบ้า
ขนาดไดรฟ์3 / 8 "
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นโดยธรรมชาติ
วัสดุอลูมิเนียมบรอนซ์
จำนวนคะแนน6
ประเภทเอาท์พุทแม่มด
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ15 / 16 "
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด1 / 2 "
ความลึกของซ็อกเก็ตStandard
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8204200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
AMPCO METAL SS-3/8D1/4 ลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว ขัน 1/4 นิ้ว 6 Point Standard | AD9GFQ 4RPU5 SS-3 / 8D1 / 43 / 4 "1 / 4 "฿3,675
AMPCO METAL SS-3/8D5/16 ลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว ตัวขับ 5/16 นิ้ว 6 Point Standard | AD9GFR 4RPU6 SS-3 / 8D5 / 163 / 4 "5 / 16 "฿3,675
AMPCO METAL SS-3/8D3/8 ลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว ตัวขับ 3/8 นิ้ว 6 Point Standard | AD9GFT 4RPU7 SS-3 / 8D3 / 813 / 16 "3 / 8 "฿3,496
AMPCO METAL SS-3/8D7/16 ลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว ตัวขับ 7/16 นิ้ว 6 Point Standard | AD9GFU 4RPU8 SS-3 / 8D7 / 167 / 8 "7 / 16 "฿3,974
AMPCO METAL SS-3/8D9/16 ลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว ขับ 9/16 นิ้ว 6 Point Standard | AD9GFW 4RPV1 SS-3 / 8D9 / 161 1 / 16 "9 / 16 "฿3,801
AMPCO METAL SS-3/8D5/8 ลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว ขัน 5/8 นิ้ว 6 Point Standard | AD9GFX 4RPV2 SS-3 / 8D5 / 81.125 "5 / 8 "฿4,589
AMPCO METAL SS-3/8D11/16 ลูกบ๊อกซ์ 3/8 นิ้ว ขับ 11/16 นิ้ว 6 Point Standard | AD9GFY 4RPV3 SS-3 / 8D11 / 161.125 "11 / 16 "฿4,626

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL SS-3/8D1/2 ซ็อกเก็ต 3/8 นิ้วไดรฟ์ 1/2 นิ้ว 6 จุด Standard
฿3,903 / หน่วย