แอนเดอร์สัน เมทัลส์ A6769 | วาล์วต่อสายดิน 1/4 นิ้ว 30 Psi ทองเหลือง | 1vpz7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A6769 Ground Plug Valve 1/4 นิ้ว 30 Psi ทองเหลือง | AB3XAK 1VPZ7

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A6769 กราวด์ปลั๊กวาล์ว 1/4 นิ้ว 30 Psi ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AB3XAK แบบ: A6769อ้างอิงข้าม: 1VPZ7
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
฿1,557 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกราวด์ปลั๊กวาล์ว
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อการอัด
ประเภทการจัดการคันโยกดำเนินการ
แม็กซ์ ความดัน30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความสูงโดยรวม1.875 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.125 "
ชั่วคราว พิสัย-65 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดท่อ1 / 4 "
UPC818273183814
การออกแบบวาล์ว2-Way

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8481801050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดท่อขนาดท่อราคา
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 6719 วาล์วต่อสายดิน 45 องศา ทองเหลือง 1/4 นิ้ว | AB3XAF 1VPZ3 6719เปลวไฟ1.875 "1.875 "-1 / 4 "฿1,068
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 6724 Ground Plug Valve 45 องศา 5/16 นิ้ว ทองเหลือง | AB3XAG 1VPZ4 6724เปลวไฟ1.875 "1.875 "-5 / 16 "฿1,661
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 6729 วาล์วต่อสายดิน 45 องศา 3/8 นิ้ว ทองเหลือง | AB3XAH 1VPZ5 6729เปลวไฟ2"2"-3 / 8 "฿1,367
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A6774 Ground Plug Valve 5/16 นิ้ว 30 Psi ทองเหลือง | AB3XAL 1VPZ8 A6774การอัด1.875 "2.187 "-5 / 16 "฿1,344
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A6779 Ground Plug Valve 3/8 นิ้ว 30 Psi ทองเหลือง | AB3XAM 1VPZ9 A6779การอัด1.875 "2.25 "-3 / 8 "฿1,775
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A694 วาล์วต่อสายดิน 1/8 นิ้ว 30 Psi ทองเหลือง | AB3XAN 1VRA1 A694การอัด1.875 "2.187 "1 / 8 "1 / 4 "฿1,048
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A6754 วาล์วต่อสายดิน 1/4 นิ้ว 30 Psi ทองเหลือง | AB3XAP 1VRA2 A6754การอัด1.875 "2.187 "-1 / 4 "฿1,617

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A6769 กราวด์ปลั๊กวาล์ว 1/4 นิ้ว 30 Psi ทองเหลือง
฿1,557 / หน่วย