Ansell 11-423 | ถุงมือกันบาด สีเทา/เหลือง 11 Pr | 40ll57 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANSELL 11-423 ถุงมือกันบาด สีเทา/เหลือง 11 PR | AH9NFJ 40LL57

ANSELL 11-423 ถุงมือกันบาด สีเทา/เหลือง 11 PR

In Stock
รายการ: AH9NFJ รุ่น: 11-423อ้างอิงข้าม: 40LL57
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
฿835 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัดถุงมือทน
ทนต่อการขัดถูใช่
ANSI รอบการขัดถู9342
ANSI ตัดกรัม745
ANSI เจาะนิวตัน95.1
ระดับการขัดถู ANSI / ISEA4
ระดับการตัด ANSI / ISEA2
ระดับการเจาะ ANSI / ISEA3
การเคลือบผิวฝ่ามือและนิ้ว
เคลือบเสร็จเรียบ
วัสดุเคลือบผิวยูรีเทน
สีเทา, เหลือง
กุญแจมือข้อมือถัก
ตัดกันน์
วัสดุนิ้วเทคเนอร์ (R) / ยูรีเทน
สไตล์นิ้วเต็ม
วัด13
Knuckle Padding วัสดุไม่มี
ความยาว10.5 "
วัสดุที่เป็น Linerไนลอน
วัสดุปาล์มโพลิเมอร์อีลาสโตเมอร์สังเคราะห์ / PU
ทนต่อการเจาะใช่
ขนาด11
สภาพแวดล้อมการใช้งานที่แนะนำแห้งน้ำมันเบาและมัน
รูปแบบนิ้วหัวแม่มือเต็ม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าPT

รายละเอียดสินค้า:

  • สไตล์มือของถุงมือ: ซ้ายและขวา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาดราคา
ANSELL 11-423 ถุงมือกันบาด สีเทา/เหลือง ไซส์ 8 PR | AH9NFG 40LL55 11-4239.5 "8฿835
ANSELL 11-423 ถุงมือกันบาด สีเทา/เหลือง 10 PR | AH9NFH 40LL56 11-42310.25 "10฿835
ANSELL 11-423 ถุงมือกันบาด สีเทา/เหลือง 9 PR | AH9NFK 40LL58 11-4239.75 "9฿835
ANSELL 11-423 ถุงมือกันบาด สีเทา/เหลือง 6 PR | AH9NFX 40LL69 11-4238.75 "6฿835
ANSELL 11-423 ถุงมือกันบาด สีเทา/เหลือง 7 PR | AH9NGG 40LL78 11-4239.25 "7฿835

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANSELL 11-423 ถุงมือกันบาด สีเทา/เหลือง 11 PR
฿835 / หน่วย