แอนเซลล์ 11-537 | ถุงมือกันบาด 8-1/4 นิ้ว ยาว คลูต Pr | 40lj57 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANSELL 11-537 ถุงมือกันบาด ยาว 8-1/4 นิ้ว Clute PR | AH9NAF 40LJ57

ANSELL 11-537 ถุงมือกันบาด 8-1/4 นิ้ว ยาวคลุต PR

In Stock
รายการ: AH9NAF รุ่น: 11-537ข้ามอ้างอิง: 40LJ57
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
฿1,229 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัดถุงมือทน
ทนต่อการขัดถูใช่
ANSI รอบการขัดถู4160
ANSI ตัดกรัม568
ANSI เจาะนิวตัน114
ระดับการขัดถู ANSI / ISEA4
ระดับการตัด ANSI / ISEA2
ระดับการเจาะ ANSI / ISEA4
การเคลือบผิว3/4 จุ่ม
เคลือบเสร็จขรุขระ
วัสดุเคลือบผิวไนไตร
สีสีดำ, สีเทา
กุญแจมือถัก
ตัดกันน์
วัสดุนิ้วHPPE, ไนลอน, สแปนเด็กซ์, ไนไตรล์
สไตล์นิ้วเต็ม
วัด18
Knuckle Padding วัสดุไม่มี
ความยาว8.25 "
วัสดุที่เป็น LinerHPPE, สแปนเด็กซ์ (R)
วัสดุปาล์มไนไตร
ทนต่อการเจาะใช่
ขนาด6
เย็บวัสดุเส้นใยสังเคราะห์
สภาพแวดล้อมการใช้งานที่แนะนำแห้งน้ำมันเบาและมัน
รูปแบบนิ้วหัวแม่มือตรง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)22.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.46
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าLK

รายละเอียดสินค้า:

  • สไตล์มือของถุงมือ: ซ้ายและขวา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาดราคา
ANSELL 11-537 ถุงมือกันบาด ยาว 9-5/8 นิ้ว PR | AH9NAD 40LJ55 11-5379.5 "10฿1,229
ANSELL 11-537 ถุงมือกันบาด สีเทา/ดำ 7 PR | AH9NAG 40LJ58 11-5378.5 "7฿1,229
ANSELL 11-537 ถุงมือกันบาด 8-7/8 นิ้ว ยาว 8 PR | AH9NAH 40LJ59 11-5378.75 "8฿1,229
ANSELL 11-537 ถุงมือกันบาด สีเทา/ดำ 9 PR | AH9NAY 40LJ73 11-5379.25 "9฿1,229
ANSELL 11-537 ถุงมือกันบาด ยาว 9-7/8 นิ้ว คลุต PR | AH9NBQ 40LJ89 11-5379.75 "11฿1,229

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANSELL 11-537 ถุงมือกันบาด 8-1/4 นิ้ว ยาวคลุต PR
฿1,229 / หน่วย