ANVIL 0310017801 90 องศา ศอกถนน ท่อ 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ศอกถนน 90 องศา |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กอ่อน |
ชั้น | 150 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | FNPT x MNPPT |
แม็กซ์ ความดัน | 300 psi ที่ 150 องศา F |
ขนาดท่อ | 4" |
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 150 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16 |
รหัส HS | 7307199080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|
0310015607 | 1 / 8 " | ฿452 | |
0310015805 | 1 / 4 " | ฿403 | |
0310016001 | 3 / 8 " | ฿373 | |
0310016209 | 1 / 2 " | ฿411 | |
0310016407 | 3 / 4 " | ฿380 | |
0310016605 | 1" | ฿576 | |
0310016803 | 1.25 " | ฿805 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.