ANVIL 0310502406 90 องศา ข้องอ เหล็กอ่อน 300 4 นิ้ว Npt
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อศอก 90 องศา |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กอ่อน |
ชั้น | 300 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
แม็กซ์ ความดัน | 300 psi ที่ 150 องศา F |
ขนาดท่อ | 4" |
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 150 องศา F |
UPC | 690291026751 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.08 |
รหัส HS | 7307199080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | วัสดุของตัวเครื่อง | ชั้น | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0310500202 | -20 องศาถึง 150 องศา F | เหล็กอ่อน | 300 | เอฟเอ็นพีที | 2000 psi ที่ 150 องศา F | - | 1 / 4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿975 | |
0310500400 | -20 องศาถึง 150 องศา F | เหล็กอ่อน | 300 | เอฟเอ็นพีที | 2000 psi ที่ 150 องศา F | - | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿867 | |
0310500608 | -20 องศาถึง 150 องศา F | เหล็กอ่อน | 300 | เอฟเอ็นพีที | 2000 psi ที่ 150 องศา F | - | 1 / 2 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,308 | |
0310500806 | -20 องศาถึง 150 องศา F | เหล็กอ่อน | 300 | เอฟเอ็นพีที | 2000 psi ที่ 150 องศา F | - | 3 / 4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,488 | |
0310501002 | -20 องศาถึง 150 องศา F | เหล็กอ่อน | 300 | เอฟเอ็นพีที | 2000 psi ที่ 150 องศา F | - | 1" | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,849 | |
0310501200 | -20 องศาถึง 150 องศา F | เหล็กอ่อน | 300 | เอฟเอ็นพีที | 1500 psi ที่ 150 องศา F | - | 1.25 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,358 | |
0310501408 | -20 องศาถึง 150 องศา F | เหล็กอ่อน | 300 | เอฟเอ็นพีที | 1500 psi ที่ 150 องศา F | - | 1.5 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,995 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.