ANVIL 0311055602 ลดทีเหล็กชุบสังกะสี 3 x 2-1 / 2 x 2-1 / 2
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลดที |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน |
ชั้น | 300 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
แม็กซ์ ความดัน | 1000 psi ที่ 150 องศา F WOG |
ขนาดท่อ | 3 "x 2-1/2" x 2-1/2 " |
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 150 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.31 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.82 |
รหัส HS | 7307199090 |
รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
0311045405 | 1500 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4" | ฿2,452 | |
0311045603 | 1500 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 " | ฿1,737 | |
0311045801 | 1500 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 " | ฿1,996 | |
0311046007 | 1500 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 " | ฿1,892 | |
0311046205 | 1500 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2" | ฿3,396 | |
0311046403 | 1500 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/4" | ฿3,390 | |
0311046601 | 1500 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1-1 / 2 "x 1-1 / 4" x 1 " | ฿2,566 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.