ANVIL 0311057103 ลดทีเหล็กกัลวาไนซ์ 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x1-1 / 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลดที |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
วัสดุที่เหมาะสม | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน |
แม็กซ์ ความดัน | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG |
ขนาดท่อ | 4 "x 4" x 1-1 / 2 " |
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | 150 psi ที่ 350 องศา F |
ตารางเวลา | ชั้นฮิต |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 350 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.31 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.82 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชั้น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0311043202 | 300 | 1500 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1-1/4 "x 1" x 1-1/4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿2,247 | |
0311043400 | 300 | 1500 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1-1 / 4 "x 1" x 1 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿1,701 | |
0311043608 | 300 | 1500 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1-1 / 4 "x 1" x 3/4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿1,954 | |
0311043806 | 300 | 1500 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1-1 / 4 "x 1" x 1/2 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿2,401 | |
0311035802 | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1/4 "x 1/4" x 1/8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿1,247 | |
0311036008 | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1/8 "x 1/8" x 1/4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿1,443 | |
0311036206 | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3/8 "x 3/8" x 1/4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿846 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.